Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3635-130840 Herst.-Nr.: 130013 ALU EAN/GTIN: 4009199130013 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Doppel-Klapptritt ist beidseitig besteigbar und aus Aluminium gefertigt. Er besitzt eine grosse Standfläche und rutschsichere Fusskappen. Die profilierten Stufen und die mehrfach genietete Stufen-/Holm-Verbindung garantieren einen sicheren Aufstieg und bequemen Stand. Der Klapptritt ist stabil gesichert, dadurch wird ein unbeabsichtiges Zusammenklappen verhindert. Dank des geringen Gewichts ist der Klapptritt leicht und handlich und kann darüber hinaus schnell und platzsparend untergebracht werden. - Standhöhe: 440 mm
- Arbeitshöhe: ca. 2440 mm
- Standfläche: 350 x 200 mm
- Stufentiefe: 80 mm
- rutschsichere Fusskappen
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Klapptritt, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, klapptritt 2 stufen krause, alu-leiter, alu-leiter 2 stufig, 130840, 130840-SW81, Klapptrittleiter, Stufenleiter, Stehleiter, Haushaltsleiter, Aluminiumstufenstehleiter, Leiter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 40,30* | € 54,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 41,76* | € 55,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 44,32* | € 57,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 46,08* | € 60,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3635 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 56,20* | € 72,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3635 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3635 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3635 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|