Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roll-Tritt aus Leichtstahl-, 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-131432
Hersteller:
     Haca
Herst.-Nr.:
     5563
EAN/GTIN:
     4251056700932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter

Dieser beidseitig besteigbare Rolltritt aus der -»Multicolor-Serie-« ist besonders hochwertig verarbeitet und bietet eine hohe Trittsicherheit. Die Holme sind aus einem Stück gebogen und blau beschichtet. Die extra tiefen Stufen sind aus Buchenholz gefertigt, die obere Standfläche aus verleimten Buchensperrholz und mit einer Grifföffnung versehen. Sowohl die Stufen als auch die Standfläche sind farblos lackiert. Der Tritt ist mit 4 Bremsrollen zum Verfahren in Längsrichtung ausgestattet, die beim Besteigen selbsttätig bremsen.

  • Geprüft nach DIN EN 14183-A
  • Material obere Standfläche: Buchensperrholz
  • Material Stufen: Buchenholz
  • Stufentiefe: 145 mm
  • Rollendurchmesser: 100 mm
  • 2 Stufen: senkrechte Höhe: ca. 480 mm, Grundfläche: ca. 390 x 620 mm, Gewicht: ca. 8 kg
  • 3 Stufen: senkrechte Höhe: ca. 720 mm, Grundfläche: ca. 440 x 810 mm, Gewicht: ca. 11 kg
  • 4 Stufen: senkrechte Höhe: ca. 960 mm, Grundfläche: ca. 480 x 1000 mm, Gewicht: ca. 14 kg
Weitere Suchbegriffe: haca tritt 3 stufen, montage treppe, montage-treppe 3 stufen, 131432, 131432-SW81, Leiter, Stufentritt, Klapptrittleiter, Stufenleiter, Treppenleiter, Universalleiter, Klapptritt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 303,14*
€ 372,08*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 368,31*
€ 446,86*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,86*
€ 531,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,67*
€ 525,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,28*
€ 508,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,14*
€ 479,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,31*
€ 438,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.