Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzrolle, blau 2-lagig, 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-131474
Hersteller:
     Lamix, P.P.H.
Herst.-Nr.:
     1010
EAN/GTIN:
     5900848000796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Putzpapierrolle
Putzrolle
Putztuchrolle
Umweltrolle
  • Material: Recycling-Papier
  • Grammatur: 2 x 20 g/m-²
  • Abrollung: Aussen
  • Durchmesser: Ø 280 mm
  • Hülse: Ø 60 mm
  • Perforation: 36 cm
  • Länge: 360 m
  • Farbe: Blau
  • 2-lagig
  • Blattformat: 380 x 380 mm
  • 2 Rollen zu je 1000 Blatt = 1 VE
Weitere Suchbegriffe: Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, putzrolle blau 2 lagig, putzpapierrolle, putzpapierrolle blau, 131474, 131474-SW81, Putztuch, Reinigungstuch, Wischtuch, Papiertuch, Papier-Putztücher, Reinigungsrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 44,30*
€ 60,71*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 53,58*
€ 73,57*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,57*
€ 87,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,45*
€ 87,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 71,12*
€ 84,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 70,27*
€ 83,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 68,37*
€ 81,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 53,58*
€ 63,76
pro Paket
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 26,79* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.