Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststofftritt im Bausatz, mit Gitterroststufen, 4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-131650
Hersteller:
     Haca
Herst.-Nr.:
     2556010004 GRAU
EAN/GTIN:
     4251056702912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter

Der Kunststoffschwerlasttritt aus der "Spezial-Serie" ist u. a. für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet. Die Holme bestehen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Composite-Kunststoff), die rutschhemmenden Stufen aus Gitterrost und Kunststoff. Daher ist der Tritt säureresistent, witterungsbeständig und isolierend.

  • Tragkraft: 400 kg
  • Standfläche (B/L): 560 x 300 mm
  • Stufentiefe: 270 mm
  • Lichte Leiterweite: ca. 560 mm
  • äussere Leiterweite: ca. 620 mm
  • 2 Stufen: senkrechte Höhe: ca. 400 mm, Grundfläche (B/T): ca. 620 x 580 mm, Gewicht: ca. 13,8 kg
  • 3 Stufen: senkrechte Höhe: ca. 600 mm, Grundfläche (B/T): ca. 620 x 780 mm, Gewicht: ca. 17,4 kg
  • 4 Stufen: senkrechte Höhe: ca. 800 mm, Grundfläche (B/T): ca. 620 x 980 mm, Gewicht: ca. 22,6 kg
  • Lieferung zerlegt, Selbstmontage vor Ort
Weitere Suchbegriffe: trittleiter 4 stufen, montage treppe, 131650, 131650-SW81, Leiter, Treppe, Klapptrittleiter, Podestleiter, Treppenleiter, Stehleiter, Klapptritt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 644,94*
€ 741,53*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 735,84*
€ 850,41*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 850,41*
€ 1.011,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 849,56*
€ 1.010,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 826,75*
€ 983,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 795,35*
€ 946,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 735,84*
€ 875,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.