Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatz-Auffangwanne, 1200 mm, 23 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-132618
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     842800094000
EAN/GTIN:
     4051273750624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
132618
132618-SW81
Rost, Bodenwanne
Gitterrost

Auffangwane 50 mm hoch, verzinkt, dicht geschweisst

  • Tragkraft bis max. 50 kg bei gleichmässig verteilter Last
  • Höhenverstellbar in 25-mm-Schritten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 57,07*
€ 74,82*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 66,67*
€ 86,25*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.