Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne AW 60-1/M verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-132787
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AW 60-1/M, VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462036123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagern und Abfüllen von 60 l-Fässern und Kleingebinden. Konstruktion aus 3 mm Stahlblech. Unterfahrhöhe 100 mm. Mit verzinktem Gitterrost. Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS- Kategorien 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4. Lackiert oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461.

  • Für max. 2 x 60 Liter Fässer
  • Aussenmasse: L 800 x B 500 x T 290 mm
  • 61 l Auffangvolumen
  • Gewicht: lackiert: 34 kg / verzinkt 38 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Fasswanne, bauer stahl auffangwanne, fasswanne, fasswanne verzinkt, 132787, 132787-SW81, Gitterbox-Auffangwanne, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,24*
€ 225,91*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,65*
€ 230,13*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,06*
€ 232,46*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,98*
€ 232,46*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 310,28*
€ 359,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,28*
€ 427,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,19*
€ 417,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,48*
€ 394,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,90*
€ 389,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,28*
€ 369,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
L + B Rollen, Bauh. 125 mm
ab € 85,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.