Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne AW 60-2/M orange RAL2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-132788
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AW 60-2/M, LACKIERT RAL 2000 ORANGE
EAN/GTIN:
     4052462036130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagern und Abfüllen von 60 l-Fässern und Kleingebinden. Konstruktion aus 3 mm Stahlblech. Unterfahrhöhe 100 mm. Mit verzinktem Gitterrost. Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS- Kategorien 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4. Lackiert oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461.

  • Für max. 4 x 60 Liter Fässer
  • Aussenmasse: L 900 x B 800 x T 220 mm
  • 65 l Auffangvolumen
  • Gewicht: lackiert: 46 kg / verzinkt: 49 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Fasswanne, Regal-Wanne, Regalwanne, auffangwanne stahl mit kufen, regal wanne, fasswanne verzinkt, 132788, 132788-SW81, Gitterbox-Auffangwanne, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,05*
€ 226,30*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,21*
€ 229,87*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,46*
€ 233,37*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,13*
€ 235,13*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 322,10*
€ 381,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,16*
€ 453,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,95*
€ 435,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,75*
€ 419,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,16*
€ 404,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,10*
€ 383,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
L + B Rollen, Bauh. 125 mm
ab € 85,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.