Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne AW 60-2/M blau RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-132790
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AW 60-2/M, LACKIERT
EAN/GTIN:
     4052462036154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagern und Abfüllen von 60 l-Fässern und Kleingebinden. Konstruktion aus 3 mm Stahlblech. Unterfahrhöhe 100 mm. Mit verzinktem Gitterrost. Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS- Kategorien 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4. Lackiert oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461.

  • Für max. 4 x 60 Liter Fässer
  • Aussenmasse: L 900 x B 800 x T 220 mm
  • 65 l Auffangvolumen
  • Gewicht: lackiert: 46 kg / verzinkt: 49 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Fasswanne, auffangwanne stahl, fasswanne, bauer kleingebindewanne, 132790, 132790-SW81, Gitterbox-Auffangwanne, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 185,56*
€ 202,42*
36 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 187,92*
€ 221,70*
37 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 190,49*
€ 224,96*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 193,64*
€ 228,16*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 322,46*
€ 370,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,80*
€ 441,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,18*
€ 434,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,43*
€ 411,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,31*
€ 404,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,46*
€ 383,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
L + B Rollen, Bauh. 125 mm
ab € 85,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.