| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-132805 Herst.-Nr.: AW 60-1, VERZINKT EAN/GTIN: 4052462022461 |
| | |
|
| | |
| Lagern und Abfüllen von 60 l-Fässern und Kleingebinden. Konstruktion aus 3 mm Stahlblech. Unterfahrhöhe 100 mm. Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS- Kategorien 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4. Lackiert oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461. - Aussenmasse: L 800 x B 500 x T 280 mm
- 65 l Auffangvolumen
- Gewicht: lackiert: 28 kg / verzinkt: 30 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, auffangwanne stahl, auffangwanne, bauer kleingebindewanne, 132805, 132805-SW81, Gitterbox-Auffangwanne, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl) |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 201,39* | € 246,11* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 201,84* | € 246,37* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 254,62* | € 305,54* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 290,61* | € 346,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|