Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne AW60-2 orange RAL2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-132806
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AW 60-2, LACKIERT RAL 2000 ORANGE
EAN/GTIN:
     4052462022324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagern und Abfüllen von 60 l-Fässern und Kleingebinden. Konstruktion aus 3 mm Stahlblech. Unterfahrhöhe 100 mm. Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR, zugelassen für entzündbareFlüssigkeiten der GHS- Kategorien 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4. Lackiert oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461.

  • Aussenmasse: L 900 x B 800 x T 220 mm
  • 68 l Auffangvolumen
  • Gewicht: lackiert: 34 kg / verzinkt: 36 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Fasswanne, Regal-Wanne, Regalwanne, auffangwanne stahl, fasswanne, 132806, 132806-SW81, Gitterbox-Auffangwanne, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,88*
€ 190,99*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,64*
€ 193,91*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,10*
€ 194,10*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 154,93*
€ 197,44*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 288,32*
€ 339,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,33*
€ 403,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,09*
€ 394,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,11*
€ 372,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,26*
€ 368,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,32*
€ 343,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
741252
ab € 129,64*
Zubehör
Bauer
L + B Rollen, Bauh. 125 mm
ab € 85,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.