Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spültisch, Becken links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-133834
Hersteller:
     Chromonorm
Herst.-Nr.:
     ST0712C1LTZ
EAN/GTIN:
     4250359201269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Gastronomie-Spülbecken
  • mit Becken rechts oder links
  • aus Chromnickelstahl 1.4301
  • mit Zwischenboden
  • Masse: H 850 x B 1200 x T 700 mm
  • Beckenmass: H 250 x B 500 x T 500 mm
Weitere Suchbegriffe: Gastronomie-Spüle, Spülbecken, Spülentisch, Spültisch, spülentisch breite 1,20m, gastro spülbecken, spülentisch links, 133834, 133834-SW81, Kücheneinrichtung, Küchenschrank, Büroküche, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 750,24*
€ 857,40*
€ 4,95*
ab € 830,90*
€ 929,84*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 857,40*
€ 1.020,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 838,83*
€ 998,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 805,59*
€ 958,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 782,34*
€ 930,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,24*
€ 892,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.