Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer Auffangwanne Typ AW10, orange RAL2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-133932
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AW-10, LACKIERT RAL 2000 ORANGE
EAN/GTIN:
     4052462022072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Die Bauer Auffangwanne Typ AW10 ist ideal zur Lagerung von maximal zehn Fässern je 200 Liter. Die Bauer Auffangwanne Typ AW10 ist in unterschiedlichen Farben und feuerverzinkt erhältlich.
Die Bauer Auffangwanne Typ AW10 ist ideal, um maximal zehn Fässer mit einem Volumen von je 200 Litern zu lagern. Dabei kann die Bauer Auffangwanne auch mit 60 Liter Fässern und Kleingebinden kombiniert werden. Die Auffangwanne AW10 verfügt über ein verzinktes Gitterrost und ist mit 100 mm Höhe unterfahrbar. Insgesamt fasst die Bauer Auffangwanne ein Volumen von 240 Litern. Erhältlich in unterschiedlichen Farben und in einer feuerverzinkten Ausführung ist die Bauer Auffangwanne Typ AW10 zugelassen für die Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1-3 sowie für die Lagerung von gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1-4.
Weitere Details:

  • Auffangvolumen: 240 Liter
  • Auch mit 60 Liter Fässern und Kleingebinden kombinierbar
  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Mit verzinktem Gitterrost
  • Für 10 x 200 Liter Fässer
  • Tragfähigkeit: 1000 kg/m-²
  • Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1-4.
  • Farben: orange, rot, blau, grün, grau, feuerverzinkt (EN ISO 1461)
  • Masse: B 1300 x L 3250 x H 190 mm
  • Gewicht: 231kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl, fasswanne, 133932, 133932-SW81, Rost, Bodenwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 820,28*
€ 894,02*
36 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 821,00*
€ 894,04*
23 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 839,26*
€ 915,16*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 845,79*
€ 920,28*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 1.408,53*
€ 1.505,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.505,25*
€ 1.791,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.493,21*
€ 1.776,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.451,46*
€ 1.727,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.427,12*
€ 1.698,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.408,53*
€ 1.676,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.