Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne Typ RW/RW 3300-2, ohne Gitterrost, grau RAL7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-134038
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     RW 3300-2, LACK. RAL 7005 GRAU
EAN/GTIN:
     4052462055520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Umweltregal
Wannenbodenregal

Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden.

  • Konstruktion aus Stahlblech, 3 mm, lackiert oder feuerverzinkt
  • Regalwannen Typ RW, ohne Gitterrost, Unterfahrhöhe 100 mm
  • Auffangvolumen: 540 l
  • Masse: L 3250 x B 1300 x H 264 mm
Weitere Suchbegriffe: Regal-Wanne, Regalwanne, gebinderegal bauer, regal wanne, 134038, 134038-SW81, Regal (Werkstatt), Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 651,16*
€ 741,88*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 652,19*
€ 741,90*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 672,45*
€ 762,81*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 723,91*
€ 812,69*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.070,02*
€ 1.184,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.184,52*
€ 1.409,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.181,04*
€ 1.405,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.110,95*
€ 1.322,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.085,51*
€ 1.291,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.070,02*
€ 1.273,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.