| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-134085 Herst.-Nr.: RW-GR 3300-1, LACK. RAL 6011 GRÜN EAN/GTIN: 4052462055476 |
| | |
|
| | |
| Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden. - Konstruktion aus Stahlblech, 3 mm, lackiert oder feuerverzinkt
- Regalwannen Typ RW-GR mit Gitterrost, Tragfähigkeit 1000 kg/qm, Unterfahrhöhe 100 mm
- Auffangvolumen: 240 l
- Masse: L 3250 x B 1300 x H 192 mm
Die zu lagernden Gebindearten und Anzahl der Gebinde sind aufgrund der Komplexität individuell anzufragen! |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regal-Wanne, Regalwanne, 134085, 134085-SW81, Regal (Werkstatt), Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 928,91* | € 1.022,45* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 926,89* | € 1.022,47* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 955,70* | € 1.053,19* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.035,42* | € 1.132,42* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.577,28* | € 1.713,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|