| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-134130 Herst.-Nr.: EHW 3600, LACKIERT RAL 2000 ORANGE EAN/GTIN: 4052462053939 |
| | |
|
| | |
| Die Einhängewannen werden auf die Längstraversen von Regalsystemen aufgelegt, um diese wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umzurüsten. - Konstruktion aus Stahlblech, 3 mm, lackiert oder feuerverzinkt
- Verzinktes Gitterrost, Tragfähigkeit 100 kg/qm
- Auffangvolumen: 260 l
- Masse: L 3550 x B 1250 / H 915 x 115 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffpalettenregal, Lagerregalrost, Regalrost Lagerregal, Zusatzgitterrost Regal, Regal-Wanne, Regalwanne, 134130, 134130-SW81, Lagerregale Zubehör, Wannenbodenregal, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 882,10* | € 964,47* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 918,30* | € 1.009,17* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 916,79* | € 1.009,25* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 945,97* | € 1.040,15* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.552,53* | € 1.682,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|