Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acryl-Spiegel, oval, Stärke 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-134953
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     150012
EAN/GTIN:
     8033433776213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
134953
134953-SW81
Wandspiegel
Spind (Kleider)

Dieser ovale Acryl-Spiegel bietet mit einer Stärke von 3 mm eine hohe Bruchfestigkeit bei geringem Gewicht und eine schicke, schnörkellose Optik.
Der robuste Spiegel ist mit einem polierten Rand gearbeitet und leicht zu reinigen. Per Wand- und Klebebefestigung, die nicht im Lieferumfang enthalten ist, lässt sich der Acryl-Spiegel einfach am Ort Ihrer Wahl anbringen. Ein Tipp: Passende Wandhalterungen finden Sie in unserem Sortiment.

  • Robuste Platte aus PMMA (Acrylglas)
  • Polierter Rand, einfach zu reinigen
  • Wand- und Klebebefestigung (nicht im Lieferumfang enthalten) möglich
  • Stärke: 3 mm
  • Gewicht: 1,7 kg
  • Masse: L 500 x H 700 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 69,41*
€ 90,30*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 79,09*
€ 102,08*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,08*
€ 121,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,38*
€ 119,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,32*
€ 114,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,93*
€ 109,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.