Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller, automatisch, für Druckluft, Länge 8 Meter, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-135071
Hersteller:
     Rapid Group
Herst.-Nr.:
     1001
EAN/GTIN:
     8018598024096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Der automatische Schlauchaufroller in der Farbe Blau ist aus Kunststoff hergestellt und eignet sich für Druckluft. Der 8 Meter lange PU-Schlauch ist beim automatischen Schlauchaufroller inklusive.

Der automatische Schlauchaufroller mit Mehrfachrasterung pro Umdrehung ist mit einer Messingspritze und Messing-Schnellkupplung ausgestattet. Die Druckluftausführung ist inklusive PU-Schlauch mit einer Länge von 8 Metern. Der eine Anschluss passt für -¼" iG, der zweite Anschluss für -¼" aG, ein Arbeitsdruck von 10 bar wird maximal unterstützt. Die Farbe ist blau, das Gewicht beträgt 3,4 kg und der Nennwert liegt bei 8 DN (und Stopper). Das Safety Control System ist als Zubehör bestellbar und sollte sofort mitbestellt werden, denn den Schlauchaufroller nachzurüsten ist nicht möglich. Eine schwenkbare Montageplatte ist inklusive und die Arretierung abschaltbar.

Weitere Details:

  • Automatischer Schlauchaufroller
  • Mehrfachrasterung pro Umdrehung
  • Druckluftausführung inkl. PU-Schlauch
  • Messingspritze und Messing-Schnellkupplung
  • Inkl. schwenkbarer Montageplatte
  • Material: Kunststoff
  • Arretierung abschaltbar
  • Safety Control System als Zubehör bestellbar, bitte sofort mitbestellen, kein Nachrüsten möglich
  • Schlauchlänge: 8 Meter
  • Anschluss 1: 1/4" iG
  • Anschluss 2: 1/4" aG
  • Arbeitsdruck: max. 10 bar
  • Nennwert: 8 DN (und Stopper)
  • Farbe: blau
  • Masse aussen: L 325 x B 275 x H 185 mm
  • Gewicht: 3,4 kg
Weitere Suchbegriffe: schlauchaufroller rapid, schlauch trommel, 135071, 135071-SW81
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,92*
€ 150,35*
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 118,65*
€ 150,48*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,66*
€ 153,10*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 130,18*
€ 154,14*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 149,03*
€ 175,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,98*
€ 209,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,52*
€ 204,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,50*
€ 194,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,51*
€ 188,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,03*
€ 177,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
01006
ab € 107,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.