Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Pure Putzmittelschrank, H 1935 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-135221
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     207665
EAN/GTIN:
     4250510815847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Putzmittel-Schrank
Putzmittelschrank
putzmittelschrank

Hochwertiger Schäfer Shop Pure Putzmittelschrank aus Stahl, pulverbeschichtet in Lichtgrau (RAL 7035).

Die robuste Flügeltür ist passiv belüftet. Abschliessbar durch Zylinderschloss (inkl. 2 Schlüssel). Die Inneneinrichtung besteht aus feuerverzinktem Stahlblech und bietet viel Stauraum.

Weitere Details:

  • Gewicht: ca. 48 kg
  • Masse Schrank: H 1935 x B 600 x T 500 mm
  • Fachinnenmasse oben: H 370 x B 590 x T 460 mm
  • Fachinnenmasse links (klein 2x): H 330 x B 280 x T 460 mm
  • Fachinnenmasse links (gross): H 680 x B 280 x T 460 mm
  • Fachinnenmasse rechts: H 1390 x B 280 x T 460 mm + Kleiderstange mit zwei Haken
  • Made by Schäfer Shop Pure

[br /]+ GRATIS[br /]Aufsteller "Rutschgefahr"

  • Aus PP-Kunststoff
  • Masse: H 630 x B 300 mm
Weitere Suchbegriffe: 135221, 135221-SW81, Putzmittelschränke, Registraturschrank (Falt-, Einschwenktüren), Garderobenschrank (Falt-, Einschwenktüren), Karteischrank (Falt-, Einschwenktüren), Aktenschrank (Falt-, Einschwenktüren), Hängeregistraturschrank (Falt-, Einschwenktüren), Aufsatzschrank (Falt-, Einschwenktüren)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 395,46*
€ 464,58*
€ 4,95*
ab € 421,45*
€ 494,40*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 464,58*
€ 552,85
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 463,29*
€ 551,32
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 455,97*
€ 542,60
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 443,41*
€ 527,66
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 395,46*
€ 470,60
pro Satz
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.