Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EURO-Mass Faltbox 8645, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-135409
Hersteller:
     Walther Faltsysteme
Herst.-Nr.:
     04860445EV 05 GRAU
EAN/GTIN:
     4250685147941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste
Klapp-Box

Die EURO-Mass Faltbox 8645 ohne Deckel ist für die Lager- und Mehrwegtransport-Logistik geeignet. Insgesamt fasst die EURO-Mass Faltbox 8645 einen Inhalt von rund 171,2 Litern.
Mit 171,2 Litern Fassungsvermögen ist die EURO-Mass Faltbox 8645 mit insgesamt 450 kg belastbar. Die Stapelbelastbarkeit der Faltbox liegt bei 150 kg. Für ein sicheres Stapeln ohne Deckel sorgt dabei die hohe Verwindungstiefe. Die EURO-Mass Faltbox 8645 wird in dieser Ausführung ohne Deckel geliefert. Der stabile Behälter hat eine geschlossene Boden- und Seitenausführung, ein Etikettenfeld und ergonomische Eingriffe oben sowie eine Griffmulde am unteren Rand. Einsetzbar in der Lager- und Mehrwegtransport-Logistik ist die EURO-Mass Faltbox 8645 dank ihrer glatten und flachen Innenfläche leicht zu reinigen. Hergestellt aus Polypropylen ist die Faltbox zudem beständig gegen Lösungen aus handelsüblichen Waschmitteln.
Weitere Details:

  • Inhalt: 171,2 L
  • Einsatzzweck: für Lager- und Mehrwegtransport-Logistik
  • Stabiler Behälter mit hoher Verwindungstiefe für sicheres Stapeln ohne Deckel
  • Boden- und Seitenausführung geschlossen
  • Leicht zu reinigen
  • Beständig gegenüber Lösungen handelsüblicher Waschmittel
  • Verplombar
  • Mit Etikettenfeld
  • Ohne Deckel
  • Volumenreduzierung des Behälters bis zu 71%, spart Lager- und Transportkosten
  • Ergonomische Eingriffe, unterer Rand mit Griffmulde
  • Material: Polypropylen (PP)
  • Farben: blau und grau
  • Innenmasse: L 755 x B 540 x H 420 mm
  • Aussenmasse: L 800 x B 600 x H 445 mm
  • Nutzhöhe im Stapel inkl. Stapelkante: 130 mm
  • Nutzhöhe im Stapel exkl. Stapelkante: 105 mm
  • Stapelbelastbarkeit: 150 kg
  • Einzelbelastbarkeit: 450 kg
  • Eigengewicht: 7,36 kg
Weitere Suchbegriffe: Klappbox, Stapelbehälter, faltbox, 135409, 135409-SW81, Stapelkasten, MF-Behälter, Euro-Fixkasten, Eurobox, Transportkasten, Lagertransportbehälter, Eurofixkasten, Klappkiste, Stapelkiste
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
25
5
Frei Haus
ab € 87,71*
€ 101,40*
1
€ 4,95*
ab € 98,88*
€ 120,34*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 120,28*
€ 144,27*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,27*
€ 171,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,15*
€ 169,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,42*
€ 164,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,13*
€ 161,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,28*
€ 143,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.