| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3635-139743 Herst.-Nr.: 8333 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diese Handzapfpistole ist für die Verwendung in Kombination mit den stationären CUBE AdBlue--Tankanlagen von CEMO sowie den AdBlue--Kurbelpumpen des Herstellers geeignet. Sie ist wahlweise in einer farblich in Weiss gehaltenen Variante mit einem Gehäuse aus Polypropylen-Kunststoff (PP) oder in einer farblich in Blau gestalteten Variante mit einem Gehäuse aus Polyamid-6-Kunststoff (PA6) verfügbar. Beide Handzapfpistolen sind mit einer Anschlusstülle der Nennweite DN 19, einem 19 mm Auslassstück aus Edelstahl, einem Ventil aus Edelstahl sowie einem 1-Zoll-Gewinde ausgerüstet. Die Dichtung wurde bei beiden Varianten aus Kunststoff gefertigt. Die Ausführung der Handzapfpistole mit einem Gehäuse aus Polyamid-6-Kunststoff ist darüber hinaus mit einer integrierten Hebelarretierung versehen. Weitere Details: - Hochwertige Handzapfpistole für die Verwendung in Kombination mit den stationären CUBE AdBlue--Tankanlagen von CEMO sowie den AdBlue--Kurbelpumpen des Herstellers
- Wahlweise in einer Ausführung mit einem Gehäuse aus Polypropylen-Kunststoff (PP) oder aus Polyamid-6-Kunststoff (PA6)
- Jeweils mit Anschlusstülle der Nennweite DN 19
- Jeweils mit 19 mm Auslassstück aus Edelstahl
- Ausführung mit Gehäuse aus Polyamid-6-Kunststoff zudem mit integrierter Hebelarretierung
- Gewinde: jeweils 1 Zoll
- Material Ventil: jeweils Edelstahl
- Material Dichtung: jeweils Kunststoff
- Farbe: weiss (bei Variante mit Gehäuse aus Polypropylen) bzw. blau (bei Variante mit Gehäuse aus Polyamid-6)
- Gewicht: 0,3 kg (bei Variante mit Gehäuse aus Polypropylen) bzw. 0,4 kg (bei Variante mit Gehäuse aus Polyamid-6)
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tankanlage für Harnstofflösung AUS 32, AdBlue-Zapfpistole, Zapfpistole für Harnstoff-Tankanlagen, Zapfrüssel für Harnstoff-Tankanlagen, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, cemo fasspumpe, adblue tank, 139743, 139743-SW81, Tank (Kunststoff, Gitterboxpalette), Gitterboxpalette (mit Kunststofftank) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 74,80* | € 96,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 81,56* | € 104,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 95,00* | € 122,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 99,26* | € 127,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3635 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 120,09* | € 153,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3635 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3635 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3635 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|