Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsstück gerade für K24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-139754
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     8733
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
schlauchverbindungsstücke gerade
labor schlauchverbinder

Dieses Verbindungsstück ist das perfekte Zubehör für den elektrischen Durchflusszähler K24. Es ist wahlweise in einer geraden Form oder in einem 90-°-Winkel erhältlich und wurde aus schwarzem Kunststoff gefertigt. Es sorgt dafür, dass der K24 noch komfortabler eingesetzt werden kann.

Ausgestattet ist das Verbindungsstück für den elektrischen Durchflusszähler K24 in beiden Formvarianten mit einem 1-Zoll-Gewinde und wird Ihnen inklusive Überwindungsmuttern geliefert.

Weitere Details:

  • Verbindungsstück für den elektrischen Durchflusszähler K24
  • Wahlweise in gerader Form oder in 90-°-Winkel verfügbar
  • Lieferung erfolgt inkl. Überwindungsmuttern
  • Gewinde: 1 Zoll
  • Farbe: schwarz
  • Material: Kunststoff
  • Gewicht: 0,03 kg (bei gerader Form) bzw. 0,05 kg (bei 90-°-Winkel)
Weitere Suchbegriffe: 139754, 139754-SW81, Anzeigegerät (Messwertgeber, Auswertegerät), Messsäule
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 43,29*
€ 56,90*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 52,57*
€ 67,81*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.