Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl Styl, ohne Armlehnen, Stoff schwarz, Gestell verchromt, stapelbar bis zu 6 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-140248
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WCS08GG88Z-AACE99-000328
EAN/GTIN:
     5901747005349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
  • Stabiles Stahlrohrgestell, wahlweise verchromt oder alusilbern
  • Ohne Armlehnen
  • Stapelbar bis zu 6 Stück
  • Gepolsterte Sitz- und Rückenlehnenfläche
  • Bezugststoff: 100% Polyacryl, 230 g/lfdm.
  • Rückenlehnenhöhe: 350 mm
  • Sitzmasse: B 450 x T 460 x H 470 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, besucherstuhl leder schwarz, stapelstuhl, stapelstuhl schwarz, 140248, 140248-SW81, Konferenzmöbel, Besprechungsstuhl, Stuhl, Sitzmöbel, Besucherstühle, Konferenzstühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 52,18*
€ 68,45*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 64,83*
€ 83,01*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,01*
€ 98,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,68*
€ 97,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.