Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl DN, 2er-Set, B 440 x T 530 x H 780 mm, Polypropylen undStahl lackiert, weiss


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-140294
Hersteller:
     MEET_by_Paperflow
Herst.-Nr.:
     CHDNSX2.01.13 9016 WEISS
EAN/GTIN:
     3660141232509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl

Der im praktischen 2er-Set erhältliche Besucherstuhl DN verbindet schnörkelloses Design im modernen Look mit überraschend grossem Sitzkomfort. Diese Eigenschaften machen ihn zu einer idealen Sitzgelegenheit für Wartebereiche, Besprechungs- und Konferenzräume.

Sowohl die Sitz- als auch die Rückenfläche wurden aus pflegeleichtem und langlebigem Polypropylen gefertigt. Sie bieten eine angenehme Sitzhöhe von 450 mm, eine breite Sitzfläche bzw. eine komfortable Rückenlehne. Auf diesem innovativen Stuhl sitzen Sie, Ihre Mitarbeiter oder Geschäftspartner sogar längere Zeit, ohne zu ermüden. Mit seinem vierbeinigen Gestell aus schwarz lackiertem Stahl mit Epoxybeschichtung erweist sich dieser Stuhl als ausgesprochen stabil und standfest.

Der Besucherstuhl DN ist mit 3 Jahren Garantie versehen und wird Ihnen zerlegt geliefert. Entscheiden Sie sich zwischen einer Variante mit schwarzer Sitz- und Rückenfläche oder einer Ausführung mit weisser sitz- und Rückenfläche. Die Gesamtmasse betragen jeweils B 440 x T 530 x H 780 mm.

Weitere Details:

  • Modern designter Besucherstuhl im praktischen 2er-Set
  • Ideal für Wartebereiche, Besprechungs- und Konferenzräume
  • Pflegeleicht
  • Wahlweise mit schwarzer oder weisser Sitz- und Rückenfläche
  • Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Material Gestell: Stahl, jeweils schwarz lackiert mit Epoxybeschichtung
  • Material Sitzfläche und Rückenfläche: jeweils Polypropylen
  • Sitzhöhe: 450 mm
  • Gesamtmasse: B 440 x T 530 x H 780 mm
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, besucherstuhl weiß, stapelstuhl, 140294, 140294-SW81, Konferenzmöbel, Besprechungsstuhl, Stuhl, Sitzmöbel, Besucherstühle, Konferenzstühle
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 88,05*
€ 109,78*
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 95,615*
€ 120,575*
2
pro Stück
€ 2,95*
ab € 101,40*
€ 127,98*
12 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 2,90*
ab € 126,03*
€ 155,28*
Lager 3635
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 232,19*
€ 281,00*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 281,00*
€ 334,39
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 278,13*
€ 330,97
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 261,73*
€ 311,46
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 256,93*
€ 305,75
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 232,19*
€ 276,31
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 116,095* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
CHDNSX2.01.01
ab € 187,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.