Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalenstuhl Paperflow CUBE, lackierter Stahl, Sitzschale Kunstoff, Sitzhöhe 460 mm, 2er-Set, weiss


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-140318
Hersteller:
     MEET_by_Paperflow
Herst.-Nr.:
     CHCUBTX2.01.13 9016 WEISS
EAN/GTIN:
     3660141232592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl

Kompromisslos modern, funktionell und super bequem '“ diese Attribute zeichnen den Schalenstuhl CUBE von Paperflow aus. Sie erhalten ihn im vorteilhaften 2er Set entweder in Schwarz oder in Weiss.

Der innovativ wirkende Stuhl CUBE fügt sich mit seinem auffälligen Design wunderbar in Ihre Büroumgebung ein. Zudem punktet er mit seinem grossen Sitzkomfort: Dazu trägt neben seiner Sitzschale aus angenehmem Kunststoff-Polypropylen auch seine Sitzhöhe von 460 mm bei.

Der Stuhl hat ein filigran anmutendes Gestell aus schwarz lackiertem Stahl mit äusserst widerstandsfähiger Epoxybeschichtung. Zwischen den Stuhlbeinen sorgen diagonal angeordnete Querstreben für maximale Stabilität. Dieser Schalenstuhl besitzt Abmessungen von 820 mm in der Höhe, 450 mm in der Breite sowie 530 mm in der Tiefe. Die Auslieferung der praktischen Sitzgelegenheit erfolgt in zerlegter Form, die Eigenmontage gestaltet sich schnell und vollkommen unkompliziert.

Wichtige Details:

  • Als 2er Set bestellbar
  • Modernes Design mit Querstreben (Form Eiffel)
  • Für die Eigenmontage
  • Anlieferung: zerlegt
  • Wahlweise mit schwarzen oder weissen Sitzen
  • Material Sitzschale: Kunststoff-Polypropylen
  • Gestell aus schwarz lackiertem Stahl in Epoxybeschichtung
  • Sitzhöhe: 460 mm
  • Masse: B 450 x T 490 x H 820 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, stapelstuhl kunststoff weiß, stapelstuhl kunststoff, stapelstuhl, 140318, 140318-SW81, Konferenzmöbel, Besprechungsstuhl, Stuhl, Sitzmöbel, Besucherstühle, Konferenzstühle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 189,24*
€ 231,40*
€ 4,95*
ab € 208,86*
€ 253,59*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 209,17*
€ 253,59*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 253,59*
€ 301,77
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 251,21*
€ 298,94
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 240,10*
€ 285,72
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 236,66*
€ 281,63
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 209,17*
€ 248,91
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 104,585* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
CHCUBTX2.01.01
ab € 90,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.