Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Bürostuhl PRO NET 100, Synchronmechanik, ohne Armlehnen, neue High-Tech Netz-Lehne, schwarz/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-140486
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     NN100 T200 / T205
EAN/GTIN:
     4014296400907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Der Bürostuhl Pro Net 100 mit Synchronmechanik ermöglicht komfortables und entspanntes Sitzen im Arbeitsalltag.

Entspannt zurücklegen die Synchronmechanik sorgt dafür, dass zuerst die Rückenlehne nachgibt und sich ab einem gewissen Punkt auch die Sitzfläche bewegt. So werden Fehlhaltungen ausgebessert und der Rücken wird entlastet. Mithilfe der Federkrafteinstellung lässt sich der Stuhl an Ihre persönlichen Sitzgewohnheiten und auch an ein dynamischeres Sitzverhalten anpassen. Federkraft bedeutet, dass Sie die Neigung der Rückenlehne problemlos mit Ihrem eigenen Körpergewicht regulieren können.

Die höhenverstellbare Rückenlehne zählt mit einer Höhe von 650 mm zu den eher grösseren Exemplaren. Sie kann über einen Verstellbereich von 50 mm ganz einfach an Ihre Grösse angepasst werden.

Der hintere Teil des Bandscheibensitzes steigt stark an, sodass Ihr Becken allzeit optimal abgestützt wird. Wenn Sie lange Zeit sitzen, hilft Ihnen die im Sitz integrierte Knierolle Durchblutungsstörungen und somit Ermüdung in den Beinen zu vermeiden. Der Bürostuhl Pro Net 100 kann mithilfe eines Sicherheitslifts in der Höhe verstellt werden, damit die Beine in einem optimalen Winkel aufliegen.

Das atmungsaktive Polster ist besonders im Sommer eine Wohltat, weil Sie nicht so schnell anfangen, zu schwitzen und Feuchtigkeit leicht abtransportiert wird. Besonders pflegeleicht und vielseitig ist der Stoffbezug des Modells. Ganz einfach regelmässig absaugen und einmal jährlich mit einem Polsterreiniger behandeln. So behält der Bezug seine schöne Farbe und sieht auch nach Jahren noch gepflegt aus. Komplettiert wird das ansprechende Design durch ein Fusskreuz aus Kunststoff. Durch die Verwendung von Doppelrollen eignet sich der Stuhl für weiche Untergründe wie hochflorige Teppichböden oder Läufer.

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 650 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 50 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Schwarz

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • In jeder Sitzposition arretierbar
  • Rückenlehnengegendruck einstellbar
  • Bandscheibensitz
  • Knierolle
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Farbe der Sitzfläche: schwarz
  • Sitzmasse (B x T x H): 450 x 460 x 450 - 550 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Polsterung: Atmungsaktiv
  • Material Fusskreuz: Kunststoff
  • Farbe Gestell: Schwarz
  • Anlieferung zerlegt
  • GS-Zertifikat
  • Qualität: Made in Germany
  • Garantie: 3 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 263,43*
€ 322,15*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 320,88*
€ 388,31*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,31*
€ 462,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,87*
€ 458,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,01*
€ 435,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,24*
€ 425,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,88*
€ 381,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.