Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Bürostuhl ERGO POINT, Synchronmechanik, ohne Armlehnen, Spezial-Bandscheibensitz, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-140730
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     EPO20 BC0 / BC1 / BC6 BC0 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4014296154398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Vor allem bei sitzenden Tätigkeiten im Büro ist es wichtig, nicht auf den entsprechenden Komfort zu verzichten: Der Bürostuhl Ergo Point mit Synchronmechanik hilft Ihnen, bei der Arbeit stets perfekt zu sitzen.

Für entspanntes und individuelles Sitzen sorgt die Synchronmechanik, die bewirkt, dass sich sowohl Sitzfläche als auch Rückenlehne in einem idealen Verhältnis zueinander neigen können. Sie wissen bestimmt, wie wichtig Bewegung am Arbeitsplatz ist. Daher sollte der Stuhl, auf dem Sie viel Zeit verbringen, mit einer Federkrafteinstellung ausgerüstet sein. Diese dient dazu, die Neigung der Rückenlehne mit dem eigenen Körpergewicht regulieren zu können.

Der Stuhl besitzt eine 600 Millimeter hohe Rückenlehne, eine vergleichsweise mittelhohe Ausführung. Diese ist in einem Bereich von 80 Millimetern höhenverstellbar, sodass Sie sie genau an Ihre Körpergrösse anpassen können. Die Belastung im Lendenwirbelbereich ist oft besonders gross. Daher sollten Sie auf einen Bürostuhl mit Lumbalstütze setzen und so Ihren Rücken schonen.

Problemen mit den Bandscheiben wird durch die im ergonomischen Sitz eingearbeitete Beckenstütze vorgebeugt. Der Bürostuhl Ergo Point kann mithilfe eines Toplifts in der Höhe verstellt werden, damit die Beine in einem optimalen Winkel aufliegen.

Durch die erstklassige Polsterung sitzen Sie jederzeit gut. Der Stoffbezug vermittelt bei allen Temperaturen ein angenehmes Sitzgefühl, ist leicht zu reinigen und strapazierfähig. Das ansprechende Design wird durch ein Fusskreuz aus Polyamid abgerundet. Für mittel- und langflorige Teppichböden empfiehlt sich der Stuhl mit Weichbodenrollen, der mit einer eher festen Lauffläche versehen ist.

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 600 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 80 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Schwarz
  • Inkl. Lordosenstütze

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • Stufenlos arretierbar
  • Rückstellkraft der Rückenlehne regulierbar
  • Bandscheibensitz
  • Beckenstütze
  • Sitzhöhenverstellung durch Toplift
  • Farbe der Sitzfläche: schwarz
  • Sitzmasse (B x T x H): 450 x 450 x 420 - 550 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Material Fusskreuz: Polyamid
  • Farbe Gestell: Schwarz
  • Anlieferung zerlegt
  • GS-Zertifikat
  • Made in Germany
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bürodrehstuhl ohne armlehne, arbeitsdrehstuhl, 140730, 140730-SW81, Bürostühle, Bürodrehstuhll, Sitzmöbel, topstar, Büromöbel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 168,92*
€ 211,20*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 193,11*
€ 237,78*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,78*
€ 282,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,03*
€ 282,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,34*
€ 269,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,78*
€ 262,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,11*
€ 229,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.