Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Bürostuhl ERGO POINT, Synchronmechanik, ohne Armlehnen, Spezial-Bandscheibensitz, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-140732
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     EPO20 BC6 BLAU
EAN/GTIN:
     4014296154435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Insbesondere bei sitzenden Tätigkeiten im Büro ist es wichtig, nicht auf den entsprechenden Komfort zu verzichten: Der Bürostuhl Ergo Point mit Bandscheibensitz hilft Ihnen, bei der Arbeit immer komfortabel zu sitzen.

Für entspanntes und individuelles Sitzen sorgt die Synchronmechanik, die ermöglicht, dass sich sowohl Sitzfläche als auch Rückenlehne in einem optimalen Verhältnis zueinander neigen können. Vor allem, wenn ein Stuhl von verschiedenen Mitarbeitern oder Familienmitgliedern verwendet wird, ist die Federkrafteinstellung sinnvoll, weil sich der Rückenlehnengegendruck dann an das entsprechende Körpergewicht anpassen lässt.

Der Stuhl besitzt eine 600 Millimeter hohe Rückenlehne, eine vergleichsweise mittelhohe Ausführung. Diese ist in einem Bereich von 80 Millimetern höhenverstellbar, sodass Sie sie genau an Ihre Körpergrösse anpassen können. Eine Lumbalstütze entlastet den Rücken genau da, wo er vielen Menschen Probleme bereitet: im Lendenwirbelbereich.

Bandscheibenproblemen wird durch die im ergonomischen Sitz eingearbeitete Beckenstütze vorgebeugt. Ihr neuer Bürostuhl lässt sich durch einen Toplift auch in der Höhe genau an Beinlänge und Sitzhaltung anpassen.

Die hochwertige Polsterung ist angenehm und strapazierfähig. Der Stoffbezug ist robust und leicht zu pflegen. Sie können ihn ganz unkompliziert mit einer Polsterdüse absaugen und einmal pro Jahr mit einem Polsterreiniger behandeln, sodass er seine Farbe behält und Ihnen lange Freude bereitet. Das ansprechende Design wird durch ein Fusskreuz aus Polyamid untermalt. Durch die Verwendung von lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen eignet sich der Stuhl für weiche Untergründe wie langflorige Teppichböden oder Läufer.

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 600 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 80 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Blau
  • Inkl. Lordosenstütze

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • Stufenlos arretierbar
  • Inklusive Körpergewichtsregulierung
  • Bandscheibensitz
  • Beckenstütze
  • Sitzhöhenverstellung durch Toplift
  • Farbe der Sitzfläche: blau
  • Sitzmasse (B x T x H): 450 x 450 x 420 - 550 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Material Fusskreuz: Polyamid
  • Farbe Gestell: Schwarz
  • Anlieferung zerlegt
  • GS-Zertifikat
  • Qualität: Made in Germany
  • Garantie: 3 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 159,00*
€ 198,42*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 193,07*
€ 239,34*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,34*
€ 284,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,25*
€ 283,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,52*
€ 270,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,73*
€ 262,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,07*
€ 229,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.