Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chefsessel Topstar CHAIRMAN X, stufenlos sitzhöhenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-140848
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     9089R A80 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4014296728933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Beim Erwerb eines Chefsessels sollte man sich genau erkundigen. Achten Sie auf Details und darauf, dass der Sitzkomfort im Vordergrund steht. Der Chefsessel Chairman X mit Synchronmechanik ist eine gute Wahl für Ihren Alltag in der Verwaltung, damit Sie auch nach Feierabend fit und beweglich sind.

Entspannt zurücklegen '“ die Synchronmechanik sorgt dafür, dass zuerst die Rückenlehne nachgibt und sich ab einem gewissen Punkt auch die Sitzfläche bewegt. So werden Fehlhaltungen korrigiert und der Rücken wird entlastet. Ein gut ausgeglichener Drehstuhl überzeugt mit zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten. Richten Sie für einen sanften Anpressdruck der Rückenlehne die Federkraft nach Ihrem Körpergewicht aus. Sehr nützlich, vor allem bei wechselnden Nutzern.

Der Stuhl besitzt eine 730 Millimeter hohe Rückenlehne, eine vergleichsweise hohe Ausführung. Die Belastung im Lendenwirbelbereich ist oft besonders gross. Daher sollten Sie auf einen Chefsessel mit Lumbalstütze setzen und Ihren Rücken dauerhaft entlasten.

Für alle das Richtige '“ aufgrund der speziellen Sitzschalenform eignet sich der Stuhl auch für Arbeitsumgebungen, wo sich unterschiedliche Mitarbeiter Arbeitsplatz und Sitzmöbel teilen. Die im Sitz integrierte Knierolle verhindert, dass sich Blut in den Oberschenkeln staut. Dies erhöht auch bei langem Sitzen den Komfort zusätzlich. Ihr neuer Chefsessel lässt sich durch einen Toplift auch in der Höhe genau an Beinlänge und Sitzhaltung anpassen.

Der Chefsessel Chairman X zeichnet sich durch feste Armlehnen aus, was der Entlastung des Schultergürtels und des Nackens zugutekommt. Durch die erstklassige Polsterung sitzen Sie immer gut. Absolut schick sieht der Bezug in Lederoptik aus. Das Material ist ausserdem sehr robust und langlebig. Mit einem Fusskreuz aus Chromstahl setzen Sie auf ansprechendes Design und hohe Qualität. Für mittel- und langflorige Teppichböden empfiehlt sich der Stuhl mit Weichbodenrollen, der mit einer eher festen Lauffläche ausgestattet ist.

Armlehnen:

  • Ringarmlehnen
  • Fest

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 730 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Schwarz
  • Inkl. Lordosenstütze

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • Rückenlehnengegendruck einstellbar
  • Muldensitz
  • Knierolle
  • Sitzhöhenverstellung durch Toplift
  • Farbe der Sitzfläche: schwarz
  • Sitzmasse (B x T x H): 500 x 500 x 430 - 530 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Leder
  • Material Fusskreuz: Chromstahl
  • Farbe Gestell: Chromsilber
  • Anlieferung zerlegt
  • Qualität: Made in Germany
  • Garantie: 3 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 298,64*
€ 365,29*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 361,97*
€ 439,67*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,67*
€ 523,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,13*
€ 510,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,57*
€ 498,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,54*
€ 484,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,97*
€ 430,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.