Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prosedia Bürostuhl LEANOS V KOMFORT, Synchronmechanik, ohne Armlehnen, Lordosenstütze, Knierolle, schwarz/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Voll recyclefähig
Artikel-Nr.:
     3635-140945
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     1106/5800/532217/801/902 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4016849535708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Insbesondere bei sitzenden Arbeiten in der Verwaltung ist es wichtig, nicht auf den entsprechenden Komfort zu verzichten: Der Bürostuhl LEANOS V KOMFORT mit Bandscheibensitz hilft Ihnen, bei der Arbeit immer komfortabel zu sitzen.

Die Synchronmechanik gibt dem Körper den nötigen Halt und das in jeder Sitzposition. Dank der unterschiedlichen Neigung von Sitzfläche und Rückenlehne werden harmonische Bewegungsabläufe im Sitzen möglich gemacht.

Die höhenverstellbare Rückenlehne zählt mit einer Höhe von 530 mm zu den mittelhohen Exemplaren. Sie kann über einen Verstellbereich von 80 mm ganz einfach an Ihre Grösse angepasst werden. Die Belastung im Lendenwirbelbereich ist oft besonders gross. Daher sollten Sie auf einen Bürostuhl mit Lumbalstütze setzen und so Ihren Rücken schonen.

Die ergonomische Form des Bandscheibensitzes zeigt sich in einem nach hinten ansteigenden Sitzteil. Auf diese Weise entsteht eine wirkungsvolle Stütze für Ihr Becken. Die vorne im Sitz angebrachte Knierolle verhindert, dass sich Blut in den Oberschenkeln staut. Dies erhöht auch bei langem Sitzen den Komfort zusätzlich. über einen Sicherheitslift können Sie die Höhe des Stuhls genau einstellen und ihn damit so ausrichten, dass Sie an jedem Schreibtisch optimal sitzen.

Die hochwertige Polsterung ist angenehm und strapazierfähig. äusserst pflegeleicht und vielseitig ist der Stoffbezug des Modells. Ganz einfach regelmässig absaugen und einmal im Jahr mit einem Polsterreiniger behandeln. So behält der Bezug seine schöne Farbe und sieht auch nach Jahren noch gepflegt aus. Mit einem Fusskreuz aus Kunststoff setzen Sie auf ansprechendes Design und hohe Qualität. Die Doppelrollen sind für alle Arten von Böden konzipiert (wie z. B. Mittel- und langflorige Teppiche, Parkett, Laminat, Fliesenboden und auch kurzflorige Industrieteppichböden).

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 530 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 80 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Schwarz
  • Inkl. Lordosenstütze

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • In jeder Sitzposition arretierbar
  • Bandscheibensitz
  • Ergonomisch geformt, Knierolle
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Farbe der Sitzfläche: schwarz
  • Sitzmasse (B x T x H): 450 x 410 x 420 - 510 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 120 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Material Fusskreuz: Kunststoff
  • Farbe Gestell: Schwarz
  • Anlieferung zerlegt
  • GS-Zertifikat
  • Made in Germany
  • Garantie: 5 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 250,34*
€ 306,73*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 306,10*
€ 369,11*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,11*
€ 439,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,85*
€ 435,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,39*
€ 408,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,45*
€ 388,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,10*
€ 364,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.