Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prosedia Bürostuhl LEANOS V KOMFORT, Synchronmechanik, ohne Armlehnen, Lordosenstütze, Knierolle, blau/alupoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Voll recyclefähig
Artikel-Nr.:
     3635-140951
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     1106/6062/521304/801/902 BLAU
EAN/GTIN:
     4016849536194
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Der Bürostuhl LEANOS V KOMFORT mit Bandscheibensitz ermöglicht ermüdungsfreies und bequemes Sitzen im Arbeitsalltag.

Die Synchronmechanik gibt dem Körper den nötigen Halt '“ und das in jeder Sitzposition. Dank der unterschiedlichen Neigung von Sitzfläche und Rückenlehne werden harmonische Bewegungsabläufe im Sitzen möglich gemacht.

Besonders angenehm ist die mit einer Höhe von 530 mm mittelhohe, höhenverstellbare Rückenlehne. Sie lässt sich um bis zu 80 mm in der Höhe verstellen, sodass sich auch grössere Personen bequem anlehnen können. Für eine optimale Unterstützung im Lendenwirbelbereich sorgt eine Lordosenstütze.

Die Bandscheibensitzschale sorgt für eine wohlverdiente Entlastung der Bandscheiben bei längerem Sitzen. Die im Sitz beherbergte Knierolle wirkt Blutstaus in den Oberschenkeln entgegen und entspannt die Beine. Ihr neuer Bürostuhl lässt sich durch einen Sicherheitslift auch in der Höhe genau an Beinlänge und Sitzhaltung anpassen.

Eine besonders hochwertige Polsterung sorgt für angenehmes Sitzen und optimalen Komfort. äusserst pflegeleicht und vielseitig ist der Stoffbezug des Modells. Einfach regelmässig absaugen und einmal im Jahr mit einem Polsterreiniger behandeln. So hält der Bezug seine schöne Farbe und sieht auch nach Jahren noch gepflegt aus. Komplettiert wird das tolle Design durch ein Fusskreuz aus Aluminium. Die Doppelrollen sind für alle Bodenarten konzipiert (wie z. B. Mittel- und hochflorige Teppiche, Parkettböden, Laminat, Fliesen und auch kurzflorige Industrieteppichböden).

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 530 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 80 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Blau
  • Inkl. Lordosenstütze

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • In jeder Sitzposition arretierbar
  • Bandscheibensitz
  • Ergonomisch geformt, Knierolle
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Farbe der Sitzfläche: blau
  • Sitzmasse (B x T x H): 450 x 410 x 420 - 510 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 120 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Material Fusskreuz: Aluminium
  • Farbe Gestell: Alusilber
  • Anlieferung zerlegt
  • GS-Zertifikat
  • Qualität: Made in Germany
  • Garantie: 5 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 287,98*
€ 352,37*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 350,19*
€ 425,46*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,46*
€ 506,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,61*
€ 499,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,35*
€ 469,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,44*
€ 455,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,19*
€ 416,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.