Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prosedia Bürostuhl LEANOS V KOMFORT, Synchronmechanik, ohne Armlehnen, hohe Rückenlehne, schwarz/alupoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Voll recyclefähig
Artikel-Nr.:
     3635-140960
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     1156/5800/521304/801/902 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4016849535777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Ein Bürostuhl, der uns einige Stunden in der Arbeitswoche treue Dienste leisten muss sollte schonend für den Rücken und entlastend für die Wirbelsäule sein. Mit dem Bürostuhl LEANOS V KOMFORT mit Bandscheibensitz sitzen Sie im Arbeitsalltag komfortabel und gesund.

Die Synchronmechanik gibt dem Körper Halt '“ und das in jeder Sitzposition. Dank der individuellen Neigung von Sitzfläche und Rückenlehne werden harmonische Bewegungsabläufe im Sitzen möglich gemacht. Vor allem, wenn ein Stuhl von einem grösseren Personenkreis benutzt wird, ist die Federkrafteinstellung sinnvoll, weil sich der Rückenlehnengegendruck dann an das entsprechende Körpergewicht anpassen lässt.

Besonders angenehm ist die mit einer Höhe von 630 mm grosse, höhenverstellbare Rückenlehne. Sie lässt sich um bis zu 80 mm in der Höhe verstellen, sodass sich auch grössere Personen bequem anlehnen können. Die Belastung im Lendenwirbelbereich ist oft besonders gross. Daher sollten Sie auf einen Bürostuhl mit Lordosenstütze setzen und Ihren Rücken dauerhaft entlasten.

Die ergonomische Form des Bandscheibensitzes zeigt sich in einem nach hinten ansteigenden Sitzteil. Auf diese Weise entsteht eine wirkungsvolle Stütze für Ihr Becken. Die vorne im Sitz angebrachte Knierolle wirkt Durchblutungsstörungen in den Unterschenkeln entgegen. Ihre Beine fühlen sich weniger müde an. Der Bürostuhl LEANOS V KOMFORT kann mithilfe eines Sicherheitslifts in der Höhe verstellt werden, damit die Beine in einem optimalen Winkel aufliegen.

Die hochwertige Polsterung ist angenehm und strapazierfähig. Der Stoffbezug ist strapazierfähig und pflegeleicht. Sie können ihn einfach mit einer Polsterdüse absaugen und einmal jährlich mit einem Polsterreiniger behandeln, sodass er seine Farbe behält und Ihnen lange Freude bereitet. Mit einem Fusskreuz aus Aluminium setzen Sie auf einmaliges Design und hohe Qualität. Durch die Verwendung von Doppelrollen ist der Stuhl sowohl für Teppich als auch für Hartböden geeignet.

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 630 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 80 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Schwarz
  • Inkl. Lordosenstütze

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • In jeder Sitzposition arretierbar
  • Rückstellkraft der Rückenlehne regulierbar
  • Bandscheibensitz
  • Knierolle
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Farbe der Sitzfläche: schwarz
  • Sitzmasse (B x T x H): 450 x 410 x 420 - 510 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 120 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Material Fusskreuz: Aluminium
  • Farbe Gestell: Alusilber
  • Anlieferung zerlegt
  • GS-Zertifikat
  • Qualität: Made in Germany
  • Garantie: 5 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 307,07*
€ 372,38*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 373,14*
€ 449,53*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,53*
€ 534,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,82*
€ 526,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,78*
€ 495,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,35*
€ 481,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,14*
€ 444,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.