Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prosedia Bürostuhl LEANOS V KOMFORT, Synchronmechanik, ohne Armlehnen, hohe Rückenlehne, blau/alupoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Voll recyclefähig
Artikel-Nr.:
     3635-140961
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     1156/6062/521304/801/902 BLAU
EAN/GTIN:
     4016849536316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Wer viel sitzt, sollte beim Bürostuhl-Erwerb auf Komfort und Funktionalität achten. Dank dem Bürostuhl LEANOS V KOMFORT mit Synchronmechanik sind selbst anstrengende Arbeitstage, an denen man nicht viel vor die Tür kommt, kein Problem mehr.

Für entspanntes und nicht zu statisches Sitzen sorgt die Synchronmechanik, die bewirkt, dass sich sowohl Sitzfläche als auch Rückenlehne in einem optimalen Verhältnis zueinander neigen können. Mithilfe der Federkrafteinstellung lässt sich der Stuhl an Ihre individuelle Sitzhaltung und auch an ein dynamischeres Sitzverhalten anpassen. Federkraft bedeutet, dass Sie die Neigung der Rückenlehne problemlos mit Ihrem eigenen Körpergewicht regulieren können.

Der Stuhl besitzt eine 630 Millimeter hohe Rückenlehne, eine vergleichsweise hohe Ausführung. Diese ist in einem Bereich von 80 Millimetern höhenverstellbar, sodass Sie sie genau an Ihre Körpergrösse anpassen können. Die Belastung im Lendenwirbelbereich ist oft besonders gross. Daher sollten Sie auf einen Bürostuhl mit Lordosenstütze setzen und so Ihren Rücken schonen.

Eine Bandscheibensitzschale sorgt für eine wohlverdiente Entlastung der Bandscheiben bei langem Sitzen. Wenn Sie lange Zeit sitzen, hilft Ihnen die vorne im Sitz angebrachte Knierolle Durchblutungsstörungen und somit Ermüdung in den Beinen zu vermeiden. Über einen Sicherheitslift können Sie die Höhe des Stuhls genau einstellen und ihn damit so ausrichten, dass Sie an jedem Schreibtisch optimal sitzen.

Die hochwertige Polsterung ist angenehm und strapazierfähig. äusserst pflegeleicht und vielseitig ist der Stoffbezug des Modells. Ganz einfach regelmässig absaugen und einmal im Jahr mit einem Polsterreiniger behandeln. So behält der Bezug seine schöne Farbe und sieht auch nach Jahren noch gepflegt aus. Mit einem Fusskreuz aus Aluminium setzen Sie auf ansprechendes Design und hohe Qualität. Die Doppelrollen eignen sich für jeden Untergrund, sodass Sie den Stuhl sowohl auf Teppichböden als auch harten Böden wie Fliesen, Echtholzparkett oder Laminat verwenden können.

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 630 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 80 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Blau
  • Inkl. Lordosenstütze

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • In jeder Sitzposition arretierbar
  • Mit Körpergewichtseinstellung
  • Bandscheibensitz
  • Knierolle
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Farbe der Sitzfläche: blau
  • Sitzmasse (B x T x H): 450 x 410 x 420 - 510 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 120 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Material Fusskreuz: Aluminium
  • Farbe Gestell: Alusilber
  • Anlieferung zerlegt
  • GS-Zertifikat
  • Qualität: Made in Germany
  • Garantie: 5 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 325,98*
€ 389,38*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 372,36*
€ 446,77*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,77*
€ 531,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,30*
€ 528,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,86*
€ 496,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,26*
€ 482,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,36*
€ 443,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.