Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prosedia Bürostuhl LEANOS V ERGO, Synchronmechanik, ohne Armlehnen, Bandscheibensitz, schwarz/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Voll recyclefähig
Artikel-Nr.:
     3635-140965
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     1106/5800/532217/603/801 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4016849535722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Ein Bürostuhl, der uns im harten Büroalltag treue Dienste leistet, sollte rückenschonend und entlastend für die Wirbelsäule sein. Mit dem Bürostuhl LEANOS V ERGO mit Bandscheibensitz sitzen Sie im Arbeitsalltag komfortabel und gesund.

Da die Neigung der Sitzfläche an die Neigung der Rückenlehne gekoppelt ist, bewegt sich diese beim Zurücklehnen mit. Die Synchronmechanik fördert einen aktiven, nicht starren Bewegungsablauf und regt somit die Durchblutung und Nährstoffversorgung der Bandscheiben an.

Die höhenverstellbare Rückenlehne zählt mit einer Höhe von 530 mm zu den mittelhohen Exemplaren. Sie kann über einen Verstellbereich von 80 mm ganz einfach an Ihre Grösse angepasst werden. Für eine optimale Unterstützung im Lendenwirbelbereich sorgt eine Lumbalstütze.

Der hintere Teil des Bandscheibensitzes steigt kräftig an, sodass Ihr Becken stets optimal abgestützt wird. Die im Sitz beherbergte Knierolle wirkt Durchblutungsstörungen in den Unterschenkeln entgegen. Ihre Beine fühlen sich weniger müde an. Der Bürostuhl LEANOS V ERGO ist mit einer Sitztiefenverstellung ausgestattet und kann mithilfe eines Sicherheitslifts in der Höhe verstellt werden, damit die Beine in einem optimalen Winkel aufliegen. Eine individuelle Sitzneigungsverstellung entspannt den Rücken und beugt auch Bandscheibenverschleiss vor.

Die hochwertige Polsterung ist bequem und robust. Der Stoffbezug ist robust und leicht zu pflegen. Sie können ihn ganz unkompliziert mit einer Polsterdüse absaugen und einmal jährlich mit einem Polsterreiniger behandeln, sodass er seine Farbe behält und Ihnen lange Freude bereitet. Mit einem Fusskreuz aus Kunststoff setzen Sie auf einmaliges Design und Qualität. Durch die Verwendung von Doppelrollen ist der Stuhl sowohl für Teppich als auch für Hartböden geeignet.

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 530 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 80 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Schwarz
  • Inkl. Lordosenstütze

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • In jeder Sitzposition arretierbar
  • Bandscheibensitz
  • Knierolle
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Sitzneigungsverstellung
  • Farbe der Sitzfläche: schwarz
  • Sitzmasse (B x T x H): 450 x 380 - 440 x 420 - 510 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 120 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Material Fusskreuz: Kunststoff
  • Farbe Gestell: Schwarz
  • Anlieferung zerlegt
  • GS-Zertifikat
  • Made in Germany
  • Garantie: 5 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 307,96*
€ 374,50*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 373,57*
€ 452,09*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,09*
€ 537,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,29*
€ 532,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,21*
€ 500,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,80*
€ 485,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,57*
€ 444,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.