Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prosedia Bürostuhl LEANOS V ERGO, Synchronmechanik, ohne Armlehnen, Bandscheibensitz, blau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Voll recyclefähig
Artikel-Nr.:
     3635-140966
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     1106/6062/532217/603/801 BLAU
EAN/GTIN:
     4016849536217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Beim Erwerb eines Bürostuhls sollte man sich fachmännisch erkundigen. Achten Sie auf Details und darauf, dass der Sitzkomfort im Vordergrund steht. Der Bürostuhl LEANOS V ERGO mit Synchronmechanik ist die perfekte Wahl für Ihren Alltag im Büro, damit Sie auch nach Feierabend fit und beweglich sind.

Lehnen Sie sich entspannt zurück die Synchronmechanik sorgt dafür, dass als Erstes die Rückenlehne nachgibt und sich ab einem gewissen Punkt auch die Sitzfläche bewegt. So werden Fehlhaltungen ausgebessert und der Rücken wird entlastet.

Besonders angenehm ist die mit einer Höhe von 530 mm mittelhohe, höhenverstellbare Rückenlehne. Sie lässt sich um bis zu 80 mm in der Höhe verstellen, sodass sich auch grössere Personen bequem anlehnen können. Eine Lordosenstütze entlastet den Rücken genau da, wo er vielen Menschen Probleme bereitet: im Lendenwirbelbereich.

Die Bandscheibensitzschale sorgt für eine wohltuende Entlastung der Bandscheiben bei längerem Sitzen. Zusätzliche Entlastung für die Beine bringt Ihnen die im Sitz beherbergte Knierolle, in dem Sie Blutstaus in den Oberschenkeln gegensteuert. Der Bürostuhl LEANOS V ERGO ist mit einer Sitztiefenverstellung ausgestattet und kann mithilfe eines Sicherheitslifts in der Höhe verstellt werden, damit die Beine in einem optimalen Winkel aufliegen. Damit Ihr Becken beim Sitzen immer leicht nach vorne gekippt ist, sodass die Wirbelsäule weniger beansprucht wird, können Sie die Neigung der Sitzfläche auf Ihre Bedürfnisse einstellen.

Aufgrund der hervorragenden Polsterung sitzen Sie stets gut. Der Stoffbezug ist strapazierfähig und pflegeleicht. Sie können ihn einfach mit einer Polsterdüse absaugen und einmal pro Jahr mit einem Polsterreiniger behandeln, sodass er seine Farbe behält und Ihnen lange Freude bereitet. Das ansprechende Design wird durch ein Fusskreuz aus Kunststoff untermalt. Durch die Verwendung von Doppelrollen ist der Stuhl sowohl für Teppich als auch für harten Untergrund geeignet.

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 530 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 80 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Blau
  • Inkl. Lordosenstütze

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • In jeder Sitzposition arretierbar
  • Bandscheibensitz
  • Knierolle
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Sitzneigungsverstellung
  • Farbe der Sitzfläche: blau
  • Sitzmasse (B x T x H): 450 x 380 - 440 x 420 - 510 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 120 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Material Fusskreuz: Kunststoff
  • Farbe Gestell: Schwarz
  • Anlieferung zerlegt
  • GS-Zertifikat
  • Qualität: Made in Germany
  • Garantie: 5 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 306,44*
€ 373,29*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 373,27*
€ 450,63*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,63*
€ 536,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,92*
€ 528,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,82*
€ 497,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,13*
€ 482,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,27*
€ 444,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.