Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prosedia Bürostuhl LEANOS V ERGO, Synchronmechanik, ohne Armlehnen, Bandscheibensitz, blau/alupoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Voll recyclefähig
Artikel-Nr.:
     3635-140971
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     1106/6062/521304/603/801/ BLAU
EAN/GTIN:
     4016849536231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Ein Bürostuhl, der uns im harten Büroalltag treue Dienste leistet, sollte rückenschonend und entlastend für die Wirbelsäule sein. Mit dem Bürostuhl LEANOS V ERGO mit Bandscheibensitz sitzen Sie im Arbeitsalltag komfortabel und gesund.

Lehnen Sie sich entspannt zurück '“ die Synchronmechanik sorgt dafür, dass zuerst die Rückenlehne nachgibt und sich ab einem gewissen Punkt auch die Sitzfläche bewegt. So werden Fehlhaltungen korrigiert und der Rücken wird entlastet.

Der Stuhl besitzt eine 530 Millimeter hohe Rückenlehne, eine vergleichsweise mittelhohe Ausführung. Diese ist in einem Bereich von 80 Millimetern höhenverstellbar, sodass Sie sie genau an Ihre Körpergrösse anpassen können. Die Belastung im Lendenwirbelbereich ist oft besonders gross. Daher sollten Sie auf einen Bürostuhl mit Lordosenstütze setzen und Ihren Rücken dauerhaft entlasten.

Eine Bandscheibensitzschale sorgt für eine wohltuende Entlastung der Bandscheiben bei längerem Sitzen. Die im Sitz beherbergte Knierolle verhindert, dass sich auch bei langem Sitzen Blut in den Beinen staut und entlastet damit Ihre Beinmuskulatur. Ihr neuer Bürostuhl verfügt über eine Sitztiefenverstellung und lässt sich durch einen Sicherheitslift auch in der Höhe genau an Beinlänge und Sitzhaltung anpassen. Damit Ihr Becken beim Sitzen immer leicht nach vorne gekippt ist, sodass die Wirbelsäule weniger beansprucht wird, können Sie die Neigung der Sitzfläche individuell einstellen.

Eine hochwertige Polsterung sorgt für angenehmes Sitzen und optimalen Komfort. Besonders pflegeleicht und vielseitig ist der Stoffbezug des Modells. Einfach regelmässig absaugen und einmal im Jahr mit einem Polsterreiniger behandeln. So hält der Bezug seine schöne Farbe und sieht auch nach Jahren noch gepflegt aus. Mit einem Fusskreuz aus Aluminium setzen Sie auf ansprechendes Design und Qualität. Durch die Verwendung von Doppelrollen ist der Stuhl sowohl für Teppich als auch für Hartböden geeignet.

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 530 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 80 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Blau
  • Inkl. Lordosenstütze

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • In jeder Sitzposition arretierbar
  • Bandscheibensitz
  • Knierolle
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Sitzneigungsverstellung
  • Farbe der Sitzfläche: blau
  • Sitzmasse (B x T x H): 450 x 380 - 440 x 420 - 510 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 120 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Material Fusskreuz: Aluminium
  • Farbe Gestell: Alusilber
  • Anlieferung zerlegt
  • GS-Zertifikat
  • Qualität: Made in Germany
  • Garantie: 5 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 335,18*
€ 404,89*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 405,45*
€ 486,97*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,97*
€ 579,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,71*
€ 570,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,09*
€ 539,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,80*
€ 522,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,45*
€ 482,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.