Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Chefsessel CHAIRMAN, mit Armlehnen, Stoff, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-140993
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     NC79R DC8 HELLBRAUN
EAN/GTIN:
     4014296397610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Vor allem bei sitzenden Arbeiten im Büro ist es wichtig, nicht auf den nötigen Komfort zu verzichten: Der Chefsessel Chairman mit Muldensitz mit grosser Knierolle hilft Ihnen, bei der Arbeit immer perfekt zu sitzen.

Für entspanntes und nicht zu statisches Sitzen sorgt die Synchronmechanik, die bewirkt, dass sich sowohl Sitzfläche als auch Rückenlehne in einem optimalen Verhältnis zueinander neigen können. Ein gut ausbalancierter Drehstuhl wartet mit unterschiedlichen Einstellungsoptionen auf. Richten Sie für einen sanften Anpressdruck der Rückenlehne die Federkraft nach Ihrem Körpergewicht aus. Sehr nützlich, vor allem wenn sich mehrere Nutzer einen Stuhl teilen..

Der Stuhl besitzt eine 670 Millimeter hohe Rückenlehne, eine vergleichsweise hohe Ausführung.

Der gemütliche Muldensitz mit grosser Knierolle ist auch für Menschen, die lange arbeiten, ein Segen. Die im Sitz beherbergte Knierolle verhindert, dass sich Blut in den Oberschenkeln staut. Dies erhöht auch bei langem Sitzen den Komfort zusätzlich. Der Chefsessel Chairman kann mithilfe eines Toplifts in der Höhe verstellt werden, damit die Beine in einem optimalen Winkel aufliegen.

Für eine zusätzliche Entlastung des Nackens und der Schultern sorgen die festen Armlehnen, auf denen Ihre Arme bei Schreibtischarbeiten bequem abgelegt werden können. Durch die erstklassige Polsterung sitzen Sie stets gut. Der Stoffbezug ist strapazierfähig und pflegeleicht. Sie können ihn ganz unkompliziert mit einer Polsterdüse absaugen und einmal jährlich mit einem Polsterreiniger behandeln, sodass er seine Farbe behält und Ihnen lange Freude bereitet. Für mittel- und hochflorige Teppichböden empfiehlt sich der Stuhl mit Weichbodenrollen, der mit einer eher festen Lauffläche ausgestattet ist.

Armlehnen:

  • Ringarmlehnen
  • Fest
  • Aus verchromtem Stahl

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 670 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Hellbraun/braun

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • Nur in vorderster Position arretierbar
  • Inklusive Körpergewichtsregulierung
  • Muldensitz mit grosser Knierolle
  • Knierolle
  • Sitzhöhenverstellung durch Toplift
  • Farbe der Sitzfläche: braun
  • Sitzmasse (B x T x H): 480 x 490 x 440 - 550 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Farbe Gestell: Chromsilber
  • Anlieferung zerlegt
  • Qualität: Made in Germany
  • Garantie: 3 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 270,52*
€ 327,18*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 309,55*
€ 373,34*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,34*
€ 444,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,13*
€ 439,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,42*
€ 428,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,95*
€ 420,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,55*
€ 368,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.