Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prosedia Bürostuhl YOUNICO PLUS 3, Permanentkontakt, ohne Armlehnen, niedrige 3D-Rückenlehne, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel/UZ117
Artikel-Nr.:
     3635-141004
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     1101/TE01
EAN/GTIN:
     4016849263946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Beim Erwerb eines Bürostuhls sollte man sich genau erkundigen. Achten Sie auf Details und darauf, dass der Sitzkomfort im Vordergrund steht. Der Bürostuhl Younico plus 3 mit Permanentkontakt-Mechanik ist die perfekte Wahl für Ihren Arbeitsalltag in der Verwaltung, damit Sie auch nach Feierabend fit und beweglich sind.

Eine Permamentkontaktmechanik erlaubtt es Ihnen, die Rückenlehnenneigung beliebig zu verstellen. Dabei folgt Ihnen die Rückenlehne bei jeder Bewegung, sodass Ihre Wirbelsäule immer perfekt gestützt ist.

Der Stuhl besitzt eine 510 Millimeter hohe Rückenlehne, eine vergleichsweise mittelhohe Ausführung. Diese ist in einem Bereich von 80 Millimetern höhenverstellbar, sodass Sie sie genau an Ihre Körpergrösse anpassen können. Eine Lordosenstütze entlastet den Rücken genau da, wo er vielen Menschen Probleme bereitet: im Lendenwirbelbereich.

Der gemütliche Muldensitz ist auch für Menschen, die lange arbeiten, eine Wohltat. Die abgerundete Kante im Sitzvorderteil verhindert, dass sich Blut in den Oberschenkeln staut. Dies erhöht auch bei langem Sitzen den Komfort zusätzlich. Der Bürostuhl Younico plus 3 kann mithilfe eines Sicherheitslifts in der Höhe verstellt werden, damit die Beine in einem optimalen Winkel aufliegen.

Eine hochwertige Polsterung sorgt für angenehmes Sitzen und besten Komfort. Der Stoffbezug ist strapazierfähig und leicht zu pflegen. Sie können ihn einfach mit einer Polsterdüse absaugen und einmal jährlich mit einem Polsterreiniger behandeln, sodass er seine Farbe behält und Ihnen lange Freude bereitet. Komplettiert wird das schöne Design durch ein Fusskreuz aus Polyamid. Durch die Verwendung von Doppelrollen ist der Stuhl sowohl für Teppich als auch für Hartböden geeignet.

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 510 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 80 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Schwarz
  • Inkl. Lordosenstütze
  • 3D-Rückenlehne

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Permanentkontakt-Mechanik
  • Stufenlos arretierbar
  • Muldensitz
  • Abgerundete Sitzvorderkante, hohe Schaumdichte, weiche Sitzvorderkante
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Farbe der Sitzfläche: schwarz
  • Sitzmasse (B x T x H): 455 x 390 x 405 - 520 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 4 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Material Fusskreuz: Polyamid
  • Farbe Gestell: Schwarz
  • Anlieferung zerlegt
  • GS-Zertifikat
  • Made in Germany
  • Garantie: 5 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 107,93*
€ 137,10*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 123,42*
€ 155,52*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,52*
€ 185,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,08*
€ 182,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,72*
€ 175,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,81*
€ 167,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,42*
€ 146,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.