Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prosedia Bürostuhl YOUNICO plus 3, Permanentkontakt, ohne Armlehnen, 3D-Rückenlehne, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel/UZ117
Artikel-Nr.:
     3635-141023
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     1151/TE11
EAN/GTIN:
     4016849264899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Beim Kauf eines Bürostuhls sollte man sich genau erkundigen. Achten Sie auf Details und darauf, dass komfortables Sitzen im Vordergrund steht. Der Bürostuhl Younico plus 3 mit Permanentkontakt-Mechanik ist die richtige Wahl für Ihren Arbeitsalltag in der Verwaltung, damit Sie auch nach Feierabend fit und beweglich sind.

Eine Permamentkontaktmechanik erlaubtt es Ihnen, die Rückenlehnenneigung individuell zu verstellen. Dabei folgt Ihnen die Rückenlehne bei jeder Bewegung, sodass Ihre Wirbelsäule immer bestens gestützt ist.

Besonders angenehm ist die mit einer Höhe von 610 mm grosse, höhenverstellbare Rückenlehne. Sie lässt sich um bis zu 80 mm in der Höhe verstellen, sodass sich auch grössere Personen bequem anlehnen können. Eine Lumbalstütze entlastet den Rücken genau da, wo er vielen Menschen Probleme bereitet: im Lendenwirbelbereich.

Alle, die öfter mal länger am Schreibtisch sitzen, profitieren vom gemütlichen Muldensitz. Wenn Sie lange Zeit sitzen, hilft Ihnen die im Sitz beherbergte Knierolle Durchblutungsstörungen und somit Ermüdung in den Beinen zu vermeiden. Ihr neuer Bürostuhl lässt sich durch einen Sicherheitslift auch in der Höhe genau an Beinlänge und Sitzhaltung anpassen.

Durch die erstklassige Polsterung sitzen Sie immer gut. Der Bezug aus Stoff vermittelt bei jeder Temperatur ein angenehmes Sitzgefühl, ist einfach zu reinigen und robust. Mit einem Fusskreuz aus Polyamid setzen Sie auf einmaliges Design und Qualität. Die Doppelrollen sind für alle Arten von Böden konzipiert (wie z. B. Mittel- und hochflorige Teppiche, Parkettböden, Laminat, Fliesen und auch kurzflorige Industrieteppichböden).

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 610 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 80 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Anthrazit
  • Inkl. Lordosenstütze
  • 3D-Rückenlehne

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Permanentkontakt-Mechanik
  • Stufenlos arretierbar
  • Muldensitz
  • Abgerundete Sitzvorderkante, Knierolle
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Farbe der Sitzfläche: anthrazit
  • Sitzmasse (B x T x H): 455 x 390 x 405 - 520 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 4 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Material Fusskreuz: Polyamid
  • Farbe Gestell: Schwarz
  • Anlieferung zerlegt
  • GS-Zertifikat
  • Qualität: Made in Germany
  • Garantie: 5 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 111,15*
€ 141,33*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 135,16*
€ 169,07*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,07*
€ 201,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,24*
€ 199,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,21*
€ 193,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,78*
€ 183,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,16*
€ 160,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.