Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Bürostuhl AirWork, mit Armlehnen, Auto-Synchronmechanik, Muldensitz, Netzrücken mit Lordosenstütze, petrol/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-141513
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     PA20OMP0CX6 MP0CX6 PETROL/SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4014296929057
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Ein Bürostuhl, der uns einige Stunden in der Arbeitswoche treue Dienste leistet, sollte schonend für den Rücken und entlastend für die Wirbelsäule sein. Mit dem Topstar Bürostuhl AirWork mit Muldensitz sitzen Sie im Arbeitsalltag komfortabel und gesund.

Für entspanntes und nicht zu statisches Sitzen sorgt die 4-fach arretierbare Synchronmechanik, die bewirkt, dass sich sowohl Sitzfläche als auch Rückenlehne in einem optimalen Verhältnis zueinander neigen können. Anhand der Körpergewichtsregulierung stellt sich Ihr Stuhl auf Ihre individuellen Bedürfnisse ein. Den dafür erforderlichen Gegendruck der Rückenlehne justiert er automatisch.

Die Rückenlehne misst 575 mm in der Höhe. Für eine optimale Unterstützung im Lendenwirbelbereich sorgt eine höhenverstellbare Lumbalstütze. Die Ausstattung mit einem für das Sitzklima förderlichen, luftdurchlässigen Netzrücken stellt ein weiteres Highlight des AirWork dar.

Für alle eine optimale Wahl ndash, aufgrund der erstklassigen Sitzschalenform eignet sich der Stuhl auch für Büroumgebungen, wo sich verschiedene Mitarbeiter Schreibtisch und Stühle teilen. Ihr neuer Bürostuhl verfügt über eine Sitztiefenverstellung und lässt sich durch einen Toplift auch in der Höhe genau an Beinlänge und Sitzhaltung anpassen.

Für eine zusätzliche Entlastung des Nackens und der Schultern sorgen die höhen- und breitenverstellbaren Armlehnen, auf denen Ihre Arme beim Arbeiten bequem abgelegt werden können. Komplettiert wird das tolle Design durch ein Fusskreuz aus Kunststoff. Für weiche Teppichböden empfiehlt sich der Stuhl mit härteren Rollen, der mit einer eher festen Lauffläche versehen ist.

Armlehnen:

  • T-Armlehnen
  • Höhen- und breitenverstellbar
  • Weiche Softpad-Auflagen

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 575 mm
  • Farbe der Rückenfläche: petrol
  • Inkl. Lordosenstütze (höhenverstellbar)
  • Netzrücken

Sitzeigenschaften amp, Mechanik:

  • Auto-Synchronmechanik
  • 4-fach arretierbar
  • Mit automatischer Körpergewichtseinstellung, manuelle Feinjustierung möglich
  • Muldensitz
  • Sitzhöhenverstellung durch Toplift
  • Sitztiefenverstellung mittels Schiebesitz
  • Farbe der Sitzfläche: schwarz
  • Sitzmasse (B x T x H): 455 x 410 - 485 x 420 - 540 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Netzgewebe
  • Material Fusskreuz: Kunststoff
  • Farbe Gestell: schwarz
  • Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen, Teppichböden geeignet
  • Anlieferung zerlegt
  • Qualität: Made in Germany
  • Garantie: 3 Jahre
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 235,93*
€ 281,30*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 235,98*
€ 281,58*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 240,05*
€ 286,50*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 241,90*
€ 287,75*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 322,39*
€ 381,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,26*
€ 453,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,09*
€ 440,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,20*
€ 416,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,11*
€ 409,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,39*
€ 383,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Topstar
PA20OMP0CX3
ab € 232,90*
Ähnlich
Topstar
PA20OMP0CX5
ab € 234,05*
Ähnlich
Topstar
PA20OMP0CX9
ab € 243,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.