Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtisch-Husse, ø 700 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-141841
Hersteller:
     Mebu
Herst.-Nr.:
     4822 22 WEISS
EAN/GTIN:
     4250510896617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
141841
141841-SW81
Catering Zubehör
Tischdecke
  • Material: Polyester (Stretchmaterial)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 35,19*
€ 47,95*
€ 4,95*
ab € 36,40*
€ 49,30*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.