Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtisch-Husse, ø 700 mm, champagner-ecru


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-141842
Hersteller:
     Mebu
Herst.-Nr.:
     4813 13 BEIGE
EAN/GTIN:
     4250510896624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
141842
141842-SW81
Catering Zubehör
Tischdecke
  • Material: Polyester (Stretchmaterial)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 35,15*
€ 48,31*
€ 4,95*
ab € 36,32*
€ 49,67*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.