Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtisch-Husse, weiss für ø 850 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-141987
Hersteller:
     Mebu
Herst.-Nr.:
     192246
EAN/GTIN:
     4250510891193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
141987
141987-SW81
Catering Zubehör
Tischdecke
  • Catering-Qualität, besonders strapazierfähig
  • Material: Polyester
  • Farbe: weiss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 39,63*
€ 53,91*
€ 4,95*
ab € 40,88*
€ 55,44*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.