Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NowyStyl Bürostuhl Intrata, mit Armlehnen, Synchronmechanik, Muldensitz, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-141988
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     229083
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Komfortables Sitzen im Büro

Beim Kauf eines Bürostuhls sollte man sich genau erkundigen. Achten Sie auf Details und darauf, dass komfortables Sitzen im Vordergrund steht. Der NowyStyl Bürostuhl Intrata mit Synchronmechanik ist die richtige Wahl für Ihren Alltag im Büro, damit Sie auch nach Feierabend fit und beweglich sind.

Bewegungsfördernde Mechanik

Die Synchronmechanik fördert einen aktiven, nicht starren Bewegungsablauf und regt somit die Durchblutung und Nährstoffversorgung der Bandscheiben an. Vor allem, wenn ein Stuhl von einem grösseren Personenkreis benutzt wird, ist die Federkrafteinstellung sinnvoll, weil sich der Gegendruck der Rückenlehne dann an das entsprechende Körpergewicht anpassen lässt. Besonders angenehm ist die mit einer Höhe von 490 mm höhenverstellbare Rückenlehne, die sich um bis zu 40 mm in der Höhe verstellen lässt, sodass sich auch grössere Personen bequem anlehnen können.

Entspanntes Sitzgefühl inklusive bequemer Armlehnen

Der bequeme Muldensitz ist auch für Leute, die lange Arbeitstage haben, eine Wohltat. Wenn Sie lange Zeit sitzen, hilft Ihnen die vorne im Sitz angebrachte Knierolle dabei Durchblutungsstörungen und somit Ermüdung in den Beinen zu vermeiden. Der Bürostuhl Intrata kann mithilfe eines Sicherheitslifts in der Höhe verstellt werden, damit die Beine in einem optimalen Winkel aufliegen. Das höhenverstellbare und mit einer grossen Armauflage ausgestattete Armlehnen-Paar R20i ist die perfekte Ergänzung für Ihren Bürostuhl von NowyStyl.

Strapazierfähiges Design

Eine hochwertige Polsterung sorgt für entspanntes Sitzen und besten Komfort. Der Stoffbezug ist strapazierfähig und pflegeleicht. Sie können ihn ganz unkompliziert mit einer Polsterdüse absaugen und einmal pro Jahr mit einem Polsterreiniger behandeln, sodass er seine Farbe behält und Ihnen lange Freude bereitet. Mit einem Fusskreuz aus Kunststoff setzen Sie auf einmaliges Design und Qualität.

Armlehnen:

  • Höhenverstellbar
  • Grosse Armauflage

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 490 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 40 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Schwarz

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • In jeder Sitzposition arretierbar
  • Rückenlehnengegendruck einstellbar
  • Muldensitz
  • Knierolle
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Farbe der Sitzfläche: schwarz
  • Sitzmasse (B x T x H): 480 x 470 x 430 - 560 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Material Fusskreuz: Kunststoff
  • Farbe Gestell: Schwarz
  • Anlieferung zerlegt
  • GS-Zertifikat
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bürostuhl mit armlehnen höhenverstellbar, arbeitsdrehstuhl, 141988, 141988-SW81, Bürostühle, Bürodrehstuhll, Sitzmöbel, PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 231,40*
€ 285,24*
€ 4,95*
ab € 262,97*
€ 320,22*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,24*
€ 339,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,71*
€ 336,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,53*
€ 320,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,57*
€ 313,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,40*
€ 275,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.