Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armlehnen 4Me, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-141998
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     2D AL (4ME) R33 (SZ) SZ SCHWARZ
EAN/GTIN:
     5901747072013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
141998
141998-SW81
Bürostuhl Zubehör
Bürostühle Zubehör

Selbst der beste Drehstuhl ist nichts ohne die passenden Armlehnen! Erhöhen Sie jetzt Ihren Sitzkomfort.
Schonen Sie Ihre Arme und Schultern und legen Sie sie ab und zu mal auf den bequemen, gepolsterten, höhen- und breitenverstellbaren 2D-Armlehnen ab.

  • höhenverstellbar: 100 mm
  • breitenverstellbar: 40 mm
  • mit weichem TPE-Armpads in Schwarz
  • Farbe: weiss oder schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 59,43*
€ 76,43*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 71,79*
€ 91,76*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,76*
€ 109,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,83*
€ 103,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,61*
€ 99,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.