Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kundenstopper SwingMaster, DIN A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-142362
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     UES M000NA1
EAN/GTIN:
     8698473463129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer

Dieser Kundenstopper aus silber eloxiertem Aluminium dient als optimaler Werbeträger bei Wind und Wetter. Ein integriertes Abdichtungsband im Rahmenprofil macht ihn wasserdicht und wetterfest, die schweren Fussprofile sorgen für erhöhte Windbeständigkeit. Zusätzliche Stahlspiralen garantieren einen sicheren Stand und hohe Flexibilität. Er ist sturmfest bis Windstärke 10, doppelseitig nutzbar und dank der 2 wasserdichten und wetterfesten Antireflexfolien sind Ihre Plakate und Informationen geschützt. Die Rückwand besteht aus stabilem, feuerverzinktem Blech, das Klapprahmenprofil besitzt Ecken auf Gehrung.

  • Sturmfest bis Windstärke 10
  • Material: eloxiertes Aluminium, feuerverzinktes Blech, Stahl
  • Klapprahmenprofil: 45 mm
  • Für DIN A1: Masse (B/T/H) 728 x 1050 x 1150 mm
  • Für DIN A0: Masse (B/T/H) 975 x 1400 x 1500 mm
Weitere Suchbegriffe: kundenstopper a1, dreiecksäule, 142362, 142362-SW81, Messeausstattung, Wechselrahmen, Werbeschild, Informationsständer, Werbetafel, Ständer, Klappwerbeständer, Werbemittel, Plakat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 264,61*
€ 325,19*
€ 4,95*
ab € 271,98*
€ 334,71*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,19*
€ 386,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,32*
€ 384,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,80*
€ 357,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,83*
€ 337,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,61*
€ 314,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.