Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenztisch, bis 6 Personen, Boot, Tellerfuss B 2000 x T 800 x H 720 mm, Ahorn/weissaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-142680
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-13TF2012 -A AHORN
EAN/GTIN:
     4038933420028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch ahorn
besprechungstisch

Was denken Sie von einem B 2000 x T 800 mm grossen Konferenztisch, der sich überzeugend als das neue Herzstück Ihrer Konferenzräume empfiehlt Die bootsförmige Tischplatte verjüngt sich zu den Tischenden hin, womit sie einen ästhetischen Eindruck erzielt. Sie erweckt eine Art von Nähe '“ optimal für kreative Zusammenkünfte wie Workshops, Update-Termine etc. Das Tellerfuss-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl ist sehr solide. Der Konferenztisch ist für eine Runde von 6 Personen ausgelegt.

Tischplatte:

  • Tischform: Boot
  • Kantenschutz: 3 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm

Tischgestell:

  • Tellerfuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium pulverbeschichtet

Weitere Details:

  • Platz für bis zu 6 Personen
  • Einfache Selbstmontage
  • Abmessungen (B x T x H): 2000 x 800 x 720 mm
Weitere Suchbegriffe: geramöbel besprechungstisch, 142680, 142680-SW81, Konferenztische, Arbeitstisch, Tisch, Büroeinrichtung, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
15
Frei Haus
ab € 637,41*
€ 735,21*
€ 4,95*
ab € 692,12*
€ 797,30*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 840,08*
€ 965,04*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 965,04*
€ 1.148,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 963,93*
€ 1.147,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 931,35*
€ 1.108,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 896,68*
€ 1.067,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 840,08*
€ 999,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.