Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original Steifensand Bürostuhl CETO CT2350, Synchronmechanik, ohne Armlehnen, Sitzzeit 8+ Stunden, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel/UZ117
Artikel-Nr.:
     3635-142752
Hersteller:
     SITWELL STEIFENSAND
Herst.-Nr.:
     CT 2350 252 GRAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Ein Bürostuhl, der uns einige Stunden in der Woche treue Dienste leistet, sollte rückenschonend und entlastend für die Wirbelsäule sein. Mit dem Bürostuhl Ceto CT2350 mit Flachsitz sitzen Sie auch an langen Arbeitstagen komfortabel und gesund.

Die Synchronmechanik gibt dem Körper Halt '“ und das in jeder Sitzposition. Dank der unterschiedlichen Neigung von Sitzfläche und Rückenlehne werden harmonische Bewegungsabläufe im Sitzen möglich gemacht. Sicher wissen Sie, wie wichtig Bewegung am Arbeitsplatz ist. Daher sollte der Stuhl, auf dem Sie jeden Tag lange sitzen, mit einer Federkrafteinstellung ausgerüstet sein. Diese dient dazu, die Neigung der Rückenlehne mit dem eigenen Körpergewicht regulieren zu können.

Die höhenverstellbare Rückenlehne zählt mit einer Höhe von 610 mm zu den eher grösseren Exemplaren. Sie kann über einen Verstellbereich von 70 mm ganz einfach an Ihre Grösse angepasst werden. Die Belastung im Lendenwirbelbereich ist oft besonders gross. Daher sollten Sie auf einen Bürostuhl mit tiefenverstellbarer Lumbalstütze setzen und Ihren Rücken dauerhaft entlasten.

Alle, die häufig länger am Schreibtisch sitzen, profitieren vom gemütlichen Flachsitz. Ihr neuer Bürostuhl verfügt über eine Sitztiefenverstellung und lässt sich durch einen Sicherheitslift auch in der Höhe genau an Beinlänge und Sitzhaltung anpassen. Damit das Becken beim Sitzen immer leicht nach vorne gekippt ist, sodass die Wirbelsäule weniger beansprucht wird, können Sie die Neigung der Sitzfläche auf Ihre Bedürfnisse einstellen.

Damit Sie, auch wenn Sie mal länger arbeiten müssen, ein gutes Gefühl beim Sitzen haben, verfügt das Modell über eine komfortable Polsterung. äusserst pflegeleicht und vielseitig ist der Stoffbezug des Modells. Einfach regelmässig absaugen und einmal jährlich mit einem Polsterreiniger behandeln. So behält der Bezug seine schöne Farbe und sieht auch nach Jahren noch gepflegt aus. Das ansprechende Design wird durch ein Fusskreuz aus Kunststoff abgerundet. Die Doppelrollen eignen sich für alle Untergründe, sodass Sie den Stuhl sowohl auf Teppichböden als auch harten Böden wie Fliesen, Echtholzparkett oder Laminat verwenden können.

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 610 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 70 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Grau
  • Inkl. Lordosenstütze

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • Inklusive Körpergewichtsregulierung
  • Flachsitz
  • Ergonomisch geformt
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Sitzneigungsverstellung
  • Farbe der Sitzfläche: grau
  • Sitzmasse (B x T x H): 480 x 400 x 420 - 550 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Über 8 Stunden
  • Bis 120 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Polsterung: Ergonomisch
  • Material Fusskreuz: Kunststoff
  • Farbe Gestell: Schwarz
  • Anlieferung montiert
  • GS-Zertifikat
  • Made in Germany
  • Garantie: 10 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 401,73*
€ 485,63*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 485,57*
€ 581,64*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,64*
€ 692,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,82*
€ 682,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,82*
€ 647,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,43*
€ 625,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,57*
€ 577,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.