Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original Steifensand Bürostuhl CETO CT2350, Synchronmechanik, ohne Armlehnen, Sitzzeit 8+ Stunden, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel/UZ117
Artikel-Nr.:
     3635-142753
Hersteller:
     SITWELL STEIFENSAND
Herst.-Nr.:
     CT 2350 253 ROT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Ein Bürostuhl, der uns im harten Büroalltag treue Dienste leisten muss sollte schonend für den Rücken und entlastend für die Wirbelsäule sein. Mit dem Bürostuhl Ceto CT2350 mit Flachsitz sitzen Sie auch an langen Arbeitstagen bequem und gesund.

Für entspanntes und individuelles Sitzen sorgt die Synchronmechanik, die ermöglicht, dass sich sowohl Sitzfläche als auch Rückenlehne in einem idealen Verhältnis zueinander neigen können. Sicher wissen Sie, wie wichtig Bewegung am Arbeitsplatz ist. Daher sollte der Stuhl, auf dem Sie viel Zeit verbringen, mit einer Federkrafteinstellung ausgerüstet sein. Diese dient dazu, die Neigung der Rückenlehne mit dem eigenen Körpergewicht regulieren zu können.

Besonders angenehm ist die mit einer Höhe von 610 mm grosse, höhenverstellbare Rückenlehne. Sie lässt sich um bis zu 70 mm in der Höhe verstellen, sodass sich auch grössere Personen bequem anlehnen können. Die Belastung im Lendenwirbelbereich ist oft besonders gross. Daher sollten Sie auf einen Bürostuhl mit tiefenverstellbarer Lumbalstütze setzen und so Ihren Rücken schonen.

Für alle genau das Richtige '“ aufgrund der bequemen Sitzschalenform eignet sich der Stuhl auch für Büros, wo sich verschiedene Mitarbeiter Schreibtisch und Bürostühle teilen. Über einen Sicherheitslift können Sie die Höhe des Stuhls genau einstellen und ihn damit so ausrichten, dass Sie an jedem Schreibtisch optimal sitzen. Darüber hinaus lässt sich die Sitztiefe individuell einstellen, was für zusätzlichen Komfort sorgt. Damit das Becken beim Sitzen immer leicht nach vorne gekippt ist, sodass die Wirbelsäule weniger beansprucht wird, können Sie die Neigung der Sitzfläche individuell einstellen.

Die Komfortpolsterung sorgt für angenehmes Sitzen, auch wenn der Tag im Büro mal länger dauert. Der Bezug aus Stoff vermittelt bei jeder Temperatur ein angenehmes Sitzgefühl, ist einfach zu reinigen und robust. Komplettiert wird das tolle Design durch ein Fusskreuz aus Kunststoff. Die Doppelrollen eignen sich für jeden Untergrund, sodass Sie den Stuhl sowohl auf Teppichböden als auch harten Böden wie Fliesen, Parkett oder Laminat verwenden können.

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 610 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 70 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Rot
  • Inkl. Lordosenstütze

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • Mit Körpergewichtseinstellung
  • Flachsitz
  • Ergonomisch geformt
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Sitzneigungsverstellung
  • Farbe der Sitzfläche: rot
  • Sitzmasse (B x T x H): 480 x 400 x 420 - 550 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Über 8 Stunden
  • Bis 120 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Polsterung: Ergonomisch
  • Material Fusskreuz: Kunststoff
  • Farbe Gestell: Schwarz
  • Anlieferung montiert
  • GS-Zertifikat
  • Qualität: Made in Germany
  • Garantie: 10 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 425,29*
€ 510,65*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 485,17*
€ 578,10*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,10*
€ 687,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,35*
€ 675,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,49*
€ 643,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,42*
€ 621,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,17*
€ 577,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.