Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original Steifensand Bürostuhl CETO CT1340, Synchronmechanik, ohne Armlehnen, Sitzzeit 8+ Stunden, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel/UZ117
Artikel-Nr.:
     3635-142758
Hersteller:
     SITWELL STEIFENSAND
Herst.-Nr.:
     CT 1340 253 ROT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Ein Bürostuhl, der uns viele Stunden in der Arbeitswoche treue Dienste leisten muss sollte rückenschonend und entlastend für die Wirbelsäule sein. Mit dem Bürostuhl Ceto CT1340 mit Flachsitz sitzen Sie auch an langen Arbeitstagen bequem und gesund.

Da die Neigung der Sitzfläche an die Neigung der Rückenlehne gekoppelt ist, bewegt sich diese beim Zurücklehnen mit. Die Synchronmechanik begünstigt einen aktiven, nicht starren Bewegungsablauf und regt somit die Durchblutung und Nährstoffversorgung der Wirbelsäule an. Mithilfe der Federkrafteinstellung lässt sich der Stuhl an Ihre individuelle Sitzhaltung und auch an ein dynamischeres Sitzverhalten anpassen. Federkraft bedeutet, dass Sie die Neigung der Rückenlehne problemlos mit Ihrem eigenen Körpergewicht regulieren können.

Der Stuhl besitzt eine 540 Millimeter hohe Rückenlehne, eine vergleichsweise mittelhohe Ausführung. Diese ist in einem Bereich von 70 Millimetern höhenverstellbar, sodass Sie sie genau an Ihre Körpergrösse anpassen können. Eine Lordosenstütze entlastet den Rücken genau da, wo die meisten Menschen Probleme haben: im Lendenwirbelbereich.

Für alle genau das Richtige '“ aufgrund der bequemen Sitzschalenform eignet sich der Stuhl auch für Arbeitsumgebungen, wo sich unterschiedliche Mitarbeiter Arbeitsplatz und Sitzmöbel teilen. Der Bürostuhl Ceto CT1340 ist mit einer Sitztiefenverstellung ausgestattet und kann mithilfe eines Sicherheitslifts in der Höhe verstellt werden, damit die Beine in einem optimalen Winkel aufliegen.

Die Komfortpolsterung sorgt für entspanntes Sitzen, auch wenn der Arbeitstag mal länger dauert. Besonders pflegeleicht und vielseitig ist der Stoffbezug des Modells. Ganz einfach regelmässig absaugen und einmal jährlich mit einem Polsterreiniger behandeln. So behält der Bezug seine schöne Farbe und sieht auch nach Jahren noch gepflegt aus. Das ansprechende Design wird durch ein Fusskreuz aus Kunststoff untermalt. Die Doppelrollen eignen sich für alle Untergründe, sodass Sie den Stuhl sowohl auf Teppichböden als auch Hartböden wie Fliesen, Parkett oder Laminat verwenden können.

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 540 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 70 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Rot
  • Inkl. Lordosenstütze

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • In jeder Sitzposition arretierbar
  • Rückenlehnengegendruck einstellbar
  • Flachsitz
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Sitztiefenverstellung mittels Drucktaste
  • Farbe der Sitzfläche: rot
  • Sitzmasse (B x T x H): 480 x 400 x 420 - 550 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Über 8 Stunden
  • Bis 120 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Polsterung: Ergonomisch
  • Material Fusskreuz: Kunststoff
  • Farbe Gestell: Schwarz
  • Anlieferung montiert
  • GS-Zertifikat
  • Made in Germany
  • Garantie: 10 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 365,92*
€ 437,39*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 416,75*
€ 498,68*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,68*
€ 593,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,91*
€ 587,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,07*
€ 553,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,69*
€ 536,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,75*
€ 495,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.