Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original Steifensand Bürostuhl CETO CT1340, Synchronmechanik, ohne Armlehnen, Sitzzeit 8+ Stunden, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel/UZ117
Artikel-Nr.:
     3635-142759
Hersteller:
     SITWELL STEIFENSAND
Herst.-Nr.:
     CT 1340 258 DUNKELBLAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Wer viel sitzt, sollte beim Bürostuhl-Erwerb auf Komfort und Funktionalität achten. Dank dem Bürostuhl Ceto CT1340 mit Synchronmechanik sind selbst lange und anstrengende Arbeitstage, an denen man viel Zeit am Schreibtisch verbringt, kein Problem mehr.

Für entspanntes und individuelles Sitzen sorgt die Synchronmechanik, die bewirkt, dass sich sowohl Sitzfläche als auch Rückenlehne in einem idealen Verhältnis zueinander neigen können. Sie wissen bestimmt, wie wichtig Bewegung am Arbeitsplatz ist. Daher sollte der Stuhl, auf dem Sie jeden Tag lange sitzen, mit einer Federkrafteinstellung ausgerüstet sein. Diese dient dazu, die Neigung der Rückenlehne mit dem eigenen Körpergewicht steuern zu können.

Der Stuhl besitzt eine 540 Millimeter hohe Rückenlehne, eine vergleichsweise mittelhohe Ausführung. Diese ist in einem Bereich von 70 Millimetern höhenverstellbar, sodass Sie sie genau an Ihre Körpergrösse anpassen können. Für eine optimale Unterstützung im Lendenwirbelbereich sorgt eine Lordosenstütze.

Der gemütliche Flachsitz ist auch für Leute, die lange arbeiten, ein Segen. Der Bürostuhl Ceto CT1340 ist mit einer Sitztiefenverstellung ausgestattet und kann mithilfe eines Sicherheitslifts in der Höhe verstellt werden, damit die Beine in einem optimalen Winkel aufliegen.

Die extra komfortable Polsterung ist ein weiteres Plus dieses Drehstuhls: Noch mehr Sitzkomfort, weniger Erschöpfung. Besonders pflegeleicht und vielseitig ist der Stoffbezug des Modells. Ganz einfach regelmässig absaugen und einmal im Jahr mit einem Polsterreiniger behandeln. So hält der Bezug seine schöne Farbe und sieht auch nach Jahren noch gepflegt aus. Komplettiert wird das ansprechende Design durch ein Fusskreuz aus Kunststoff. Die Doppelrollen eignen sich für jeden Untergrund, sodass Sie den Stuhl sowohl auf Teppichböden als auch harten Böden wie Fliesen, Parkett oder Laminat verwenden können.

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 540 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 70 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Dunkelblau
  • Inkl. Lordosenstütze

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • In jeder Sitzposition arretierbar
  • Rückenlehnengegendruck einstellbar
  • Flachsitz
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Sitztiefenverstellung mittels Drucktaste
  • Farbe der Sitzfläche: dunkelblau
  • Sitzmasse (B x T x H): 480 x 400 x 420 - 550 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Über 8 Stunden
  • Bis 120 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Polsterung: Ergonomisch
  • Material Fusskreuz: Kunststoff
  • Farbe Gestell: Schwarz
  • Anlieferung montiert
  • GS-Zertifikat
  • Qualität: Made in Germany
  • Garantie: 10 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 368,29*
€ 443,76*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 413,45*
€ 498,92*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,92*
€ 593,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,24*
€ 585,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,78*
€ 555,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,92*
€ 536,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,45*
€ 492,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.